Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 4x11/2 R90T egészségügyi póló 90 fokos 4 x 1 1/2 hüvelykes polietilén | AD2LZP 3RDV2

ORION 4x11/2 R90T egészségügyi póló 90 fokos 4x1 1/2 hüvelykes poli

Raktáron
Tétel: AD2LZP Modell: 4x11/2 R90TKereszthivatkozás: 3RDV2

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€312.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz egészségügyi póló csökkentése
test anyagapolipropilén
színekKék
Kapcsolat típusaNincs Hub
Max. Nyomás80 psi
Dia kívül.4.498 "
Csőméret4 "x 1-1 / 2"
menetrend40
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.422
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)35.81
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ORION 2x11/2 R90T egészségügyi póló 90 fokos 2 x 1 1/2 hüvelykes polietilén | AD2LZL 3RDU8 2x11 / 2 R90T2.373 "2 "x 1-1 / 2"€60.22
ORION 3x11 / 2 R90T szaniter póló 90 fokos 3 x 1 1/2 hüvelykes poli | AD2LZM 3RDU9 3x11 / 2 R90T3.5 "3 "x 1-1 / 2"€209.74
ORION 3x2 R90T egészségügyi póló 90 fokos 3 x 2 hüvelykes polietilén | AD2LZN 3RDV1 3x2 R90T3.5 "3 "x 2"€201.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 4x11/2 R90T egészségügyi póló 90 fokos 4x1 1/2 hüvelykes poli
€312.48 /Mértékegység