Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 2x11/2 R90T egészségügyi póló 90 fokos 2 x 1 1/2 hüvelykes polietilén | AD2LZL 3RDU8

ORION 2x11/2 R90T egészségügyi póló 90 fokos 2x1 1/2 hüvelykes poli

Raktáron
Tétel: AD2LZL Modell: 2x11/2 R90TKereszthivatkozás: 3RDU8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€60.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz egészségügyi póló csökkentése
test anyagapolipropilén
színekKék
Kapcsolat típusaNincs Hub
Max. Nyomás80 psi
Dia kívül.2.373 "
Csőméret2 "x 1-1 / 2"
menetrend40
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ORION 3x11 / 2 R90T szaniter póló 90 fokos 3 x 1 1/2 hüvelykes poli | AD2LZM 3RDU9 3x11 / 2 R90T3.5 "3 "x 1-1 / 2"€209.74
ORION 3x2 R90T egészségügyi póló 90 fokos 3 x 2 hüvelykes polietilén | AD2LZN 3RDV1 3x2 R90T3.5 "3 "x 2"€201.84
ORION 4x11/2 R90T egészségügyi póló 90 fokos 4 x 1 1/2 hüvelykes polietilén | AD2LZP 3RDV2 4x11 / 2 R90T4.498 "4 "x 1-1 / 2"€312.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 2x11/2 R90T egészségügyi póló 90 fokos 2x1 1/2 hüvelykes poli
€60.22 /Mértékegység