Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 2 90 KÖNYÖK - 1/4 BEND könyök 90 fokos 1/4 hajlítás 2 hüvelykes polietilén | AD2LYZ 3RDT6

ORION 2 90 KÖNYÖK - 1/4 hajlított könyök 90 fokos 1/4 hajlítás 2 hüvelykes polietilén

Raktáron
Tétel: AD2LYZ Modell: 2 90 KÖNYV - 1/4 BENDKereszthivatkozás: 3RDT6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagapolipropilén
színekKék
Kapcsolat típusaNincs Hub
Max. Nyomás80 psi
Dia kívül.2.374 "
Csőméret2"
menetrend40
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)35.81
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretmenetrendTemp. HatótávolságÁr
ORION 1/2 90E könyök 90 fokos csőméret 1/2 hüvelyk | AD2GZN 3PFL2 1/2 90EfehérCsúszás x Csúszás150 psi1.193 "1 / 2 "8040 fok és 210 fok F között€33.23
ORION 3/4 90E könyök 90 fokos csőméret 3/4 hüvelyk | AD2GZP 3PFL3 3/4 90EfehérCsúszás x Csúszás150 psi1.425 "3 / 4 "8040 fok és 210 fok F között€35.59
ORION 1 90E könyök 90 fokos csőméret 1 hüvelykes | AD2GZQ 3PFL4 1 90EfehérCsúszás x Csúszás150 psi1.696 "1"8040 fok és 210 fok F között€44.56
ORION 11/2 90 KÖNYÖK - 1/4 BEND Könyök 90 fokos 1/4 hajlítás 1 1/2 hüvelykes polietilén | AD2LYY 3RDT5 11/2 90 KÖNYV - 1/4 HajlításKékNincs Hub80 psi1.9 "1.5 "40-20 foktól 160 fokig F€49.55
ORION 3 90 KÖNYÖK - 1/4 BEND könyök 90 fokos 1/4 hajlítás 3 hüvelykes polietilén | AD2LZA 3RDT7 3 90 KÖNYV - 1/4 HajlításKékNincs Hub80 psi3.492 "3"40-20 foktól 160 fokig F€137.27
ORION 4 90 KÖNYÖK - 1/4 BEND könyök 90 fokos 1/4 hajlítás 4 hüvelykes polietilén | AD2LZB 3RDT8 4 90 KÖNYV - 1/4 HajlításKékNincs Hub80 psi4.485 "4"40-20 foktól 160 fokig F€244.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 2 90 KÖNYÖK - 1/4 hajlított könyök 90 fokos 1/4 hajlítás 2 hüvelykes polietilén
€56.12 /Mértékegység