Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 1/2 90E könyök 90 fokos csőméret 1/2 hüvelyk | AD2GZN 3PFL2

ORION 1/2 90E könyök 90 fokos csőméret 1/2 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AD2GZN Modell: 1/2 90EKereszthivatkozás: 3PFL2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€33.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagapolipropilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCsúszás x Csúszás
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1.193 "
Csőméret1 / 2 "
menetrend80
Temp. Hatótávolság40 fok és 210 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)16
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretmenetrendTemp. HatótávolságÁr
ORION 3/4 90E könyök 90 fokos csőméret 3/4 hüvelyk | AD2GZP 3PFL3 3/4 90EfehérCsúszás x Csúszás150 psi1.425 "3 / 4 "8040 fok és 210 fok F között€35.59
ORION 1 90E könyök 90 fokos csőméret 1 hüvelykes | AD2GZQ 3PFL4 1 90EfehérCsúszás x Csúszás150 psi1.696 "1"8040 fok és 210 fok F között€44.56
ORION 11/2 90 KÖNYÖK - 1/4 BEND Könyök 90 fokos 1/4 hajlítás 1 1/2 hüvelykes polietilén | AD2LYY 3RDT5 11/2 90 KÖNYV - 1/4 HajlításKékNincs Hub80 psi1.9 "1.5 "40-20 foktól 160 fokig F€49.55
ORION 2 90 KÖNYÖK - 1/4 BEND könyök 90 fokos 1/4 hajlítás 2 hüvelykes polietilén | AD2LYZ 3RDT6 2 90 KÖNYV - 1/4 HajlításKékNincs Hub80 psi2.374 "2"40-20 foktól 160 fokig F€56.12
ORION 3 90 KÖNYÖK - 1/4 BEND könyök 90 fokos 1/4 hajlítás 3 hüvelykes polietilén | AD2LZA 3RDT7 3 90 KÖNYV - 1/4 HajlításKékNincs Hub80 psi3.492 "3"40-20 foktól 160 fokig F€137.27
ORION 4 90 KÖNYÖK - 1/4 BEND könyök 90 fokos 1/4 hajlítás 4 hüvelykes polietilén | AD2LZB 3RDT8 4 90 KÖNYV - 1/4 HajlításKékNincs Hub80 psi4.485 "4"40-20 foktól 160 fokig F€244.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 1/2 90E könyök 90 fokos csőméret 1/2 hüvelyk
€33.23 /Mértékegység