Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 11/2 RBP P-csapda 1 1/2 hüvelykes kerékagy nélküli polipropilén | AD2LXK 3RDG1

ORION 11/2 RBP P-csapda 1 1/2 hüvelykes agy nélküli polipropilén

Raktáron
Tétel: AD2LXK Modell: 11/2 RBPKereszthivatkozás: 3RDG1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€148.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételP-csapda
test anyagapolipropilén
színekKék
Kapcsolat típusaNincs Hub
Max. Nyomás80 psi
Dia kívül.1.9 "
Csőméret1.5 "
menetrend40
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)35.81
HS-kód3917220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ORION 2 RBP P-csapda 2 hüvelykes, agy nélküli polipropilén | AD2LXL 3RDG2 2 RBP2.375 "2"€192.16
ORION 3 RBP P-csapda 3 hüvelykes, agy nélküli polipropilén | AD2LXM 3RDG3 3 RBP3.498 "3"€376.41
ORION 4 RBP P-csapda 4 hüvelykes kerékagy nélküli polipropilén | AD2LXN 3RDG4 4 RBP1.9 "4"€828.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 11/2 RBP P-csapda 1 1/2 hüvelykes agy nélküli polipropilén
€148.48 /Mértékegység