WESTWARD Nem szikrázó Sledge Hammer


A nyugati irányú, szikramentes szánkalapácsokat olyan környezetben használják, ahol éghető por vagy gyúlékony folyadékok, gázok vagy gőzök vannak jelen. Ezek a kalapácsok gumiból öntött rugóacél fogantyúval rendelkeznek, hogy elnyeljék az ütés erejét, és repedés vagy törés nélkül ellenálljanak a túlütéseknek. Jönnek vele...széles berillium-réz ötvözet / rézfej, amely maximális ütési területet biztosít, miközben kiegyensúlyozza a mozgást. Ezek a kalapácsok narancssárga-szürke és narancssárga-fekete nyélszínben kaphatók a szerszám gyors azonosítása érdekében gyenge megvilágítású helyeken. Olvass tovább

Szűrő
Tether képes: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellFej súlyaArcátmérőKezelje a színtFej szélességeTeljes hosszFogantyú kialakításaFogantyúFej színeÁr (ÁFA nélkül)
A
24Z029
4 font1.875 "Fekete1.875 "12 "elpusztíthatatlanVulkanizált gumi és acélSzia Vis Orange€247.35
B
23X844
5 font2"Narancs / Szürke2"34.5 "ergonomikusÜveggyapotTermészetes€463.92
C
24Z037
8 font2.25 "Fekete2.25 "24 "elpusztíthatatlanVulkanizált gumi és acélSzia Vis Orange€523.41
C
24Z038
14 font2 11 / 16 "Fekete2 11 / 16 "30 "elpusztíthatatlanVulkanizált gumi és acélSzia Vis Orange€913.49

Nem szikrázó Sledge Hammer

A nyugati irányú szikramentes kalapácsokat ékek és oszlopok meghajtására, valamint nehéz bontási munkák elvégzésére tervezték építkezéseken, bányákban és tűzoltószolgálatokban. Ezek a kalapácsok gumiból öntött rugóacél fogantyúval rendelkeznek, hogy elnyeljék az ütés erejét, és repedés vagy törés nélkül ellenálljanak a túlütéseknek. A szikramentes tulajdonságok miatt ezek az egységek ideális választássá teszik a tűzveszélyes helyeken történő munkához; mint az olajfinomítók vagy a gázüzemek. Ezek a kalapácsok továbbá berillium-réz ötvözet / réz fejjel vannak felszerelve, amelyek maximális ütési területet biztosítanak, miközben kiegyensúlyozzák a mozgást. Válasszon a szikramentes kalapácsok széles kínálatából, amelyek narancssárga-szürke és narancssárga-fekete fogantyú színben kaphatók Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • Amikor a fogantyút meglendítik, és nekiütközik a tárgynak, az ütközés ereje a nyélről a fejre száll át, ami hasznossá teszi betontöréshez vagy fémalakításhoz.
  • A hosszú fogantyú további erőkifejtést és irányítást biztosít, míg a színesfém fej megakadályozza a szikrák kialakulását ütés közben.

Gyakran ismételt kérdések

Mire használható a vulkanizált gumi?

A vulkanizált gumi kiváló lengéscsillapító tulajdonságokkal rendelkezik, miközben ellenáll a nagy ütési erőknek és a kopásnak, amelyet a kalapácsfej különböző felületekhez való ütése okoz. A rugalmas anyag javítja a tartósságot és kiváló kopásállóságot biztosít acéllal kombinálva.

Miért tartják jobbnak az üvegszálas fogantyút, mint a fából készült fogantyút?

Az üvegszálas fogantyú nagyobb merevséget és hosszabb eltarthatóságot biztosít, mint a hagyományos fa fogantyúk. Ezenkívül nem befolyásolja a gomba, a termeszek vagy a száraz rothadás.

Mi az előnye a bordás markolatnak?

A fogantyú bordázott markolattal rendelkezik, amelynek felülete mentén kiemelkedő bordák vagy dudorok találhatók. Ezek a bordák biztonságos és kényelmes fogást biztosítanak, jobb tartást tesznek lehetővé a kalapácson, miközben csökkentik a kalapálás közbeni fáradtságot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?