ORION 4 RBP P-csapda 4 hüvelykes kerékagy nélküli polipropilén | AD2LXN 3RDG4

ORION 4 RBP P-csapda 4 hüvelykes agy nélküli polipropilén

Raktáron
Tétel: AD2LXN Modell: 4 RBPKereszthivatkozás: 3RDG4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€828.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételP-csapda
test anyagapolipropilén
színekKék
Kapcsolat típusaNincs Hub
Max. Nyomás80 psi
Dia kívül.1.9 "
Csőméret4"
menetrend40
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)38.35
HS-kód3917220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ORION 11/2 RBP P-csapda 1 1/2 hüvelykes kerékagy nélküli polipropilén | AD2LXK 3RDG1 11/2 RBP1.9 "1.5 "€148.48
ORION 2 RBP P-csapda 2 hüvelykes, agy nélküli polipropilén | AD2LXL 3RDG2 2 RBP2.375 "2"€192.16
ORION 3 RBP P-csapda 3 hüvelykes, agy nélküli polipropilén | AD2LXM 3RDG3 3 RBP3.498 "3"€376.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 4 RBP P-csapda 4 hüvelykes agy nélküli polipropilén
€828.11 /Mértékegység