Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 11/2 90E 90 Deg. Könyök, 1 1/2 hüvelyk X 1 1/2 hüvelykes illesztési csőméret, 80. ütemezés, foglalat X aljzat | CT4QKJ 3PFL5

ORION 11/2 90E 90 Deg. Könyök, 1 1/2 hüvelyk X 1 1/2 hüvelykes illesztési csőméret, 80-as ütemezés, aljzat X aljzat

Raktáron
Tétel: CT4QKJ Modell: 11/2 90EKereszthivatkozás: 3PFL5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€65.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ORION 11/2 CLS CSATLAKOZÓ csatlakozó, 1 1/2 hüvelyk X 1 1/2 hüvelykes szerelvény csőméret | CT4QKH 3PFK4 11/2 CLS CSATLAKOZÁSTengelykapcsoló€408.88
ORION 2x1 RB szűkítő persely, 2 hüvelyk X 1 hüvelykes szerelvénycső mérete | CT4QKN 3PFR2 2x1 RBCsökkentése persely€172.84
ORION 2x3/4 RCLS szűkítő tengelykapcsoló, 2 hüvelyk X 3/4 hüvelykes szerelvénycső mérete | CT4QKP 3PFV3 2x3 / 4 RCLSCsatolás csökkentése€183.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 11/2 90E 90 Deg. Könyök, 1 1/2 hüvelyk X 1 1/2 hüvelykes illesztési csőméret, 80-as ütemezés, aljzat X aljzat
€65.92 /Mértékegység