ORION 1 SZÁMÍTÁS 80 CSŐ cső Polipropilén 80. táblázat 1 In | AD2GZD 3PFJ7

ORION 1 SZÁMÍTÁS 80 CSŐ cső Polipropilén 80 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2GZD Modell: 1 MENETREND 80 PIPEKereszthivatkozás: 3PFJ7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€80.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
színekFehér vonal
Hossz5 láb.
Anyagpolipropilén
Dia kívül.1.315 "
Csőméret1"
menetrend80
típusAz 80 ütemezése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)156.72
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód3917220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszDia kívül.CsőméretmenetrendÁr
ORION 3/4 SZÁMÍTÁS 80 CSŐ cső Polipropilén 80. táblázat 3/4 In | AD2GZC 3PFJ6 3/4 80-as menetrend. CsőFehér vonal5 láb.1.05 "3 / 4 "80€199.61
ORION 1-1 / 2 40. BLUELINE PIPE cső 1 1/2 hüvelyk 10 láb polipropilén kék | AD2LVG 3RCZ3 1-1 / 2 40. MŰKÖDÉS BLUELINE CsőKék10 láb.1.5 "1.5 "40€325.55
ajánlatkérés
ORION 2 MENETREND 40 BLUELINE PIPE Pipe 2 hüvelykes 10 láb polipropilén kék | AD2LVH 3RCZ4 2 40. MELLÉKLET KÉKCSÖVEKKék10 láb.2"2"40€375.07
ajánlatkérés
ORION 3 MENETREND 40 BLUELINE CSŐ 3 hüvelykes 10 láb polipropilén kék | AD2LVJ 3RCZ5 3 40. MELLÉKLET KÉKCSÖVEKKék10 láb.3"3"40€819.17
ajánlatkérés
ORION 4 40. ütemezésű Blueline Pipe 4 hüvelykes 10 láb polipropilén kék | AD2LVK 3RCZ6 4 40. ütemterv Blueline PipeKék10 láb.4"4"40€1,006.33
ajánlatkérés
ORION 11/2 SCHEDULE 80 PIPE cső, Blueline, polipropilén, 1 1/2 hüvelykes névleges csőméret, 10 Ft teljes hossz | CT4QKK 3PFJ8 11/2 80-as menetrend. Cső-----€153.00
ORION 2 SCHEDULE 80 PIPE cső, Blueline, polipropilén, 2 hüvelykes névleges csőméret, 10 Ft teljes hossz | CT4QKL 3PFJ9 2 80-as menetrend Cső-----€886.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 1 SZÁMÍTÁS 80 CSŐ cső Polipropilén 80 1 hüvelyk
€80.36 /Mértékegység