Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON ZE-N-2S zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AC3TUY 2W938

OMRON ZE-N-2S zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt

Raktáron
Tétel: AC3TUY Modell: ZE-N-2SKereszthivatkozás: 2W938
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
€98.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt végálláskapcsoló
Működtető helyefelső
Működtető stílusbúvárdugattyú
erősítők15
test anyagaAlumínium
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység2.9 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság3.4 "
IP besorolás65
MozgalomStandard
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 5
Működési erő28.2 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fok és 158 fok F között
Utazás0.28 "
Feszültségértékelés480AC / 250DC
Szélesség1"
VezetékbejegyzésG1 / 2 vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8536509055
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésMűködtető hosszaMűködtető stílusMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságHenger Dia.Henger szélességeUtazásÁr
OMRON ZV2N2S zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AB9ETY 2CMA8 ZV2N2S1, 2, 3, 4, 5-búvárdugattyú7.85N14 fok és 176 fok F között--Maximális előutazás 2 mm, minimális túlfutás 5 mm€135.75
OMRON ZV2N222S zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AB9ETZ 2CMA9 ZV2N222S1, 2, 3, 4, 5-búvárdugattyú4.9N14 fok és 176 fok F között0.5 "0.19 "0.178 "€199.01
OMRON ZV2NA22S zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AB9EUA 2CMC1 ZV2NA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Forgó kar kar6.28N14 fok és 176 fok F között0.75 "0.31 "Maximális előutazás 5 mm, minimális túlfutás 6 mm€225.12
OMRON ZVN2S zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AB9EUB 2CMC2 ZVN2S1, 2, 3, 4, 5-búvárdugattyú7.85N14 fok és 176 fok F között--Maximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A€138.13
OMRON ZVN222S zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AB9EUC 2CMC3 ZVN222S1, 2, 3, 4, 5-búvárdugattyú4.9N14 fok és 176 fok F között0.5 "0.19 "Maximális előutazás 1 mm, minimális túlfutás 3.5 mm€205.55
OMRON ZVNA22S zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AB9EUD 2CMC4 ZVNA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Forgó kar kar6.28N14 fok és 176 fok F között0.75 "0.31 "Maximális előutazás 5 mm, minimális túlfutás 6 mm€182.04
OMRON ZE-N22-2S zárt végálláskapcsoló felső működtető Spdt | AC3TUZ 2W939 ZE-N22-2S1, 2, 3, 4, 5-búvárdugattyú17.6 oz.14 fok és 158 fok F között0.5 "0.19 "0.18 "€130.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON ZE-N-2S zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt
€98.74 /Mértékegység