OHAUS EX224/AD Analytical Balance Digital 220g | AG9FEW 19ZD52

OHAUS EX224/AD digitális analitikai mérleg 220g

Raktáron
Tétel: AG9FEW Modell: EX224/ADKereszthivatkozás: 19ZD52

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,356.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt padmérleg
Alkalmazási módokMérés, százalékos mérés, alkatrészszámolás, ellenőrző mérés, dinamikus / állatmérés, kitöltés, összesítés, formulázás, differenciálmérés, sűrűség meghatározása, csúcsvisszatartás, összetevő költségszámítás, SQC
Kapacitás220g
Csatlakozási portokRS-232, USB, Ethernet
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőVGA érintőképernyő
osztások0.0001g
Ház anyagaABS műanyag
Mértékegységekg
Teljes magasság13 25 / 32 "
Teljes hossz15 15 / 32 "
Teljes szélesség9 1 / 16 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Tápegység100/240 VAC, 47-63 Hz
AlkategóriaAnalitikai mérleg
A felületi mélység mérése3.5 "
Súlyú felületi szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)55.09
Hajó hossza (cm)38.51
Hajószélesség (cm)55.09
Származási országUS

Termék részletek:

    • Washdown: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTápegységAlkalmazási módokKapacitásCsatlakozási portokkijelzőTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
OHAUS EX124/AD analitikai mérleg digitális 120g | AG9FEV 19ZD51 EX124 / AD100/240 VAC, 47-63 HzMérés, százalékos mérés, alkatrészszámolás, ellenőrző mérés, dinamikus / állatmérés, kitöltés, összesítés, formulázás, differenciálmérés, sűrűség meghatározása, csúcsvisszatartás, összetevő költségszámítás, SQC120gRS-232, USB, EthernetVGA érintőképernyő13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€8,650.73
OHAUS EX324/AD analitikai mérleg, digitális, 320g | AG9FEX 19ZD53 EX324 / AD100/240 VAC, 47-63 HzMérés, százalékos mérés, alkatrészszámolás, ellenőrző mérés, dinamikus / állatmérés, kitöltés, összesítés, formulázás, differenciálmérés, sűrűség meghatározása, csúcsvisszatartás, összetevő költségszámítás, SQC320gRS-232, USB, EthernetVGA érintőképernyő13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€11,800.74
OHAUS EX124N/AD Analytical Balance Digital 120g | AG9FEY 19ZD54 EX124N / AD100/240 VAC, 47-63 HzMérés, százalékos mérés, alkatrészszámolás, ellenőrző mérés, dinamikus / állatmérés, kitöltés, összesítés, formulázás, differenciálmérés, sűrűség meghatározása, csúcsvisszatartás, összetevő költségszámítás, SQC120gRS-232, USB, EthernetVGA érintőképernyő13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€8,632.99
OHAUS EX224N/AD Analytical Balance Digital 220g | AG9FEZ 19ZD55 EX224N / AD100/240 VAC, 47-63 HzMérés, százalékos mérés, alkatrészszámolás, ellenőrző mérés, dinamikus / állatmérés, kitöltés, összesítés, formulázás, differenciálmérés, sűrűség meghatározása, csúcsvisszatartás, összetevő költségszámítás, SQC220gRS-232, USB, EthernetVGA érintőképernyő13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€10,875.14
OHAUS EX324N/AD Analytical Balance Digital 320g | AG9FFA 19ZD56 EX324N / AD100/240 VAC, 47-63 HzMérés, százalékos mérés, alkatrészszámolás, ellenőrző mérés, dinamikus / állatmérés, kitöltés, összesítés, formulázás, differenciálmérés, sűrűség meghatározása, csúcsvisszatartás, összetevő költségszámítás, SQC320gRS-232, USB, EthernetVGA érintőképernyő13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€12,040.31
OHAUS AX124 analitikai mérleg digitális 120g | AH7HJR 36TW25 AX124100-240 V AC, 0.3A, 50/60 HzMérés, alkatrészszámolás, százalékos mérés, ellenőrző mérés, dinamikus mérés, formulázás, sűrűség meghatározása, összesítés, kijelző tartása120gRS-232, USBLCD13 25 / 64 "9 1 / 64 "13 15 / 16 "€5,759.21
OHAUS AX124 / E Analitikai mérleg digitális 0.0001g | AH7HJT 36TW26 AX124 / E100-240 V AC, 0.3A, 50/60 HzMérés, alkatrészszámolás, százalékos mérés, ellenőrző mérés, dinamikus mérés, formulázás, sűrűség meghatározása, összesítés, kijelző tartása120gRS-232, USBLCD13 25 / 64 "9 1 / 64 "13 15 / 16 "€5,328.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS EX224/AD digitális analitikai mérleg 220g
€9,356.77 /Mértékegység