Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON S8VK-G06024 DC tápegység, kompakt, DIN-sínre szerelhető, 24 VDC, 2.5 A | AF7LNW 21XP09

OMRON S8VK-G06024 DC tápegység, kompakt, DIN-sínre szerelhető, 24 VDC, 2.5 A

Raktáron
Tétel: AF7LNW Típus: S8VK-G06024Kereszthivatkozás: 21XP09

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€189.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység110mm
Magasság90mm
Tartsa fel az időt25 ms
Hz50/60
Bemeneti feszültség100-240 VAC
FelszerelésDIN sín
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Kimeneti erősítők2.5
Kimeneti zaj50mV
Kimeneti feszültség24 VDC
Csúcserősítő3
Teljesítmény értékelése60W
ÁllapotjelzőZöld LED
StílusKapcsolási
Szélesség32mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8504409540

Termék részletek:

    • Kapcsolt üzemmódú tápegység, amelyet a kereskedelmi alkalmazások pillanatnyi áramkimaradásainak kezelésére terveztek
    • A DIN sínre rögzítő kapocs rezgésállóságot biztosít, és gyors egykezes felszerelést biztosít a házra, DIN síntartóval
    • A széles üzemi hőmérséklet-tartomány biztosítja a hibamentes működést bármilyen környezetben

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Használható-e az OMRON S8VK-G06024 tápegység zárt, kompakt helyiségekben?

V. Ezek a tápegységek kompaktak és zsúfolt helyekre készültek.

K. Az OMRON S8VK-G06024 megfelel bármilyen biztonsági szabványnak?

V. A legtöbb Omron tápegységet az UL szabványoknak megfelelően tervezték.

K. Mire használhatók az áramellátó rendszerek?

V. Az OMRON tápegységeket úgy tervezték, hogy a vezérlőpanelből még több hasznot hozzanak azáltal, hogy növelik a gép működési idejét, és védelmet nyújtanak a kritikus ipari berendezéseknek az áramkimaradásokkal szemben.

Termékváltozatok

TermékekModellCase MaterialMélységMagasságÜzemi hőm. HatótávolságTeljesítmény értékeléseSzélességÁr
OMRON S8VK-G12024 DC tápegység 24vdc 5a 50 / 60hz | AB6LKY 21XP10 S8VK-G12024Fém122mm125mm-40 foktól 158 fokig F120W40mm€234.55
OMRON S8VK-G24024 DC tápegység 24vdc 10a 50 / 60hz | AB6LKZ 21XP11 S8VK-G24024Fém150mm125mm-40 foktól 158 fokig F240W60mm€452.50
OMRON S8VK-G48024 DC tápegység 24vdc 20a 50 / 60hz | AB6LLA 21XP13 S8VK-G48024Fém150mm125mm-40 foktól 158 fokig F480W95mm€531.73
OMRON S8VS-06024A DC tápegység 24vdc 2.5a 50 / 60hz | AC3BUV 2REJ8 S8VS-06024AÖntött műanyag108mm95mm-13 foktól 149 fokig F60W40mm€329.10
OMRON S8VS-09024A DC tápegység 24vdc 3.75a 50 / 60hz | AC3BUW 2REK1 S8VS-09024AÖntött műanyag121mm115mm-13 foktól 149 fokig F90W50mm€412.32
OMRON S8VS-12024A DC tápegység 24vdc 5a 50 / 60hz | AC3BUX 2REK3 S8VS-12024AÖntött műanyag121mm115mm-13 foktól 149 fokig F120W50mm€485.11
OMRON S8VS-18024A DC tápegység 24vdc 7.5a 50 / 60hz | AC3BUY 2REK5 S8VS-18024AÖntött műanyag125mm115mm-13 foktól 149 fokig F180W75mm€714.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON S8VK-G06024 DC tápegység, kompakt, DIN-sínre szerelhető, 24 VDC, 2.5 A
€189.95 /Mértékegység