Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON S8VK-G12024 DC tápegység 24vdc 5a 50 / 60hz | AB6LKY 21XP10

OMRON S8VK-G12024 DC tápegység 24vdc 5a 50/60hz

Raktáron
Tétel: AB6LKY Típus: S8VK-G12024Kereszthivatkozás: 21XP10
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
€227.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység122mm
Magasság125mm
Tartsa fel az időt42 ms
Hz50/60
Bemeneti feszültség100-240 VAC
FelszerelésDIN sín
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Kimeneti erősítők5
Kimeneti zaj150mV
Kimeneti feszültség24 VDC
Csúcserősítő6
Teljesítmény értékelése120W
ÁllapotjelzőZöld LED
StílusKapcsolási
Szélesség40mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8504409520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCase MaterialMélységMagasságÜzemi hőm. HatótávolságTeljesítmény értékeléseSzélességÁr
OMRON S8VK-G24024 DC tápegység 24vdc 10a 50 / 60hz | AB6LKZ 21XP11 S8VK-G24024Fém150mm125mm-40 foktól 158 fokig F240W60mm€445.73
OMRON S8VK-G48024 DC tápegység 24vdc 20a 50 / 60hz | AB6LLA 21XP13 S8VK-G48024Fém150mm125mm-40 foktól 158 fokig F480W95mm€525.03
OMRON S8VS-06024A DC tápegység 24vdc 2.5a 50 / 60hz | AC3BUV 2REJ8 S8VS-06024AÖntött műanyag108mm95mm-13 foktól 149 fokig F60W40mm€329.10
OMRON S8VS-09024A DC tápegység 24vdc 3.75a 50 / 60hz | AC3BUW 2REK1 S8VS-09024AÖntött műanyag121mm115mm-13 foktól 149 fokig F90W50mm€412.32
OMRON S8VS-12024A DC tápegység 24vdc 5a 50 / 60hz | AC3BUX 2REK3 S8VS-12024AÖntött műanyag121mm115mm-13 foktól 149 fokig F120W50mm€485.11
OMRON S8VS-18024A DC tápegység 24vdc 7.5a 50 / 60hz | AC3BUY 2REK5 S8VS-18024AÖntött műanyag125mm115mm-13 foktól 149 fokig F180W75mm€671.83
OMRON S8VS-24024A DC tápegység 24vdc 10a 50/60hz | AC3BUZ 2REK7 S8VS-24024AÖntött műanyag125mm115mm-13 foktól 149 fokig F240W3.94 "€844.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON S8VK-G12024 DC tápegység 24vdc 5a 50/60hz
€227.48 /Mértékegység