Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON MY4N-AC110/120(S) relé 14 tűs 4pdt 5a 120vac | AC8GKE 3A353

OMRON MY4N-AC110/120(S) relé 14 tűs 4pdt 5a 120vac

Raktáron
Tétel: AC8GKE Típus: MY4N-AC110/120 (S)Kereszthivatkozás: 3A353

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€22.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés1.1
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)5
Kapcsolatfelvétel4PDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Kapcsolat besorolása5A @ 250VAC / 30VDC
Hz60
FelszerelésAljzat vagy forrasztóterminál
Pins14
Nyomja meg a tesztetKézikönyv
FoglalatMfr. PYF14AE
Csatlakozó kódG
ÁllapotjelzőLED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536490075
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésAlap típusaCoil VA minősítésPinsNyomja meg a tesztetFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételÁr
OMRON G2R-1-SN-AC120 (S) 5 pólusú relé Spdt 10a 120vac | AB4HUN 1YCL1 G2R-1-SN-AC120 (S)Nyomtatott áramkörNégyzet0.95KézikönyvMfr. P2RF-05-E sz10SPDT€23.11
OMRON MJN1C-N-AC120 relé 5-tűs Spdt 10a 120vac | AB4HUU 1YCL6 MJN1C-N-AC120BizottságNégyzet1.75KézikönyvMfr. PTF11PC10SPDT€50.74
OMRON LY1N-AC110 / 120 8-pólusú relé Spdt 15a 120vac | AB4HUZ 1YCN2 LY1N-AC110 / 120Szögletes csatlakozóaljzatNégyzet0.9 a 1.18KézikönyvMfr. PTF08A-E sz15SPDT€20.38
OMRON G2R-2-SN-AC120 (S) 8-pólusú relé Dpdt 5a 120vac | AB4HVE 1YCN7 G2R-2-SN-AC120 (S)Nyomtatott áramkörNégyzet0.98KézikönyvMfr. P2RF-08-E sz5DPDT€24.89
OMRON MJN2C-N-AC120 relé 8-pólusú Dpdt 10a 120vac | AB4HVM 1YCP5 MJN2C-N-AC120BizottságNégyzet1.78KézikönyvMfr. PTF11PC10DPDT€47.76
OMRON MY2N-AC110 / 120 (S) 8-pólusú relé Dpdt 10a 120vac | AB4HVT 1YCR1 MY2N-AC110 / 120 (S)Aljzat vagy forrasztóterminálNégyzet0.9 a 1.18KézikönyvMfr. PYF08A-E sz10DPDT€16.40
OMRON LY3N-AC120 relé 11pin 3pdt 10a 120vac | AB4HVY 1YCR6 LY3N-AC120Szögletes csatlakozóaljzatNégyzet1.6 a 211KézikönyvMfr. PTF11A103PDT€43.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON MY4N-AC110/120(S) relé 14 tűs 4pdt 5a 120vac
€22.40 /Mértékegység