Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON G3NA-650B-AC100-240 félvezető relé korong stílusú kimenet 50A | AB4JBL 1YDP1

OMRON G3NA-650B-AC100-240 félvezető relé korong stílusú kimenet 50A

Raktáron
Tétel: AB4JBL Modell: G3NA-650B-AC100-240Kereszthivatkozás: 1YDP1
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
€235.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest relé, korong stílus
erősítők50
A tok színeBézs
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség100-240 VAC
Max. Bemeneti feszültség240
Max. Kimeneti erősítők50A
Max. Kimeneti feszültség600
Max. Kimenet hűtőbordával (A)50
Min. Bemeneti feszültség100
Min. Kimeneti feszültség400
Felszerelésfelületi
Fázis1
KapcsolótípusFotocsatoló
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet400-600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8536490080
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségkimeneterősítőkA tok színeBemeneti feszültségTételMax. Kimeneti erősítőkFázisKapcsolótípusÁr
OMRON G3NA-610B-DC5-24 félvezető relé korong stílusú kimenet 10A | AB4JBA 1YDL5 G3NA-610B-DC5-24AC-BézsDCSzilárdtest relé, korong stílus10A3Fotocsatoló€199.36
OMRON G3NA-610B-AC100-240 félvezető relé korong stílusú kimenet 10A | AB4JBC 1YDL7 G3NA-610B-AC100-240AC-BézsACSzilárdtest relé, korong stílus10A3Fotocsatoló€193.68
OMRON G3NA-625B-DC5-24 félvezető relé korong stílusú kimenet 25A | AB4JBJ 1YDN5 G3NA-625B-DC5-24AC-BézsDCSzilárdtest relé, korong stílus25A3Fotocsatoló€212.09
OMRON G3NA-625B-AC100-240 félvezető relé korong stílusú kimenet 25A | AB4JBK 1YDN7 G3NA-625B-AC100-240AC-BézsACSzilárdtest relé, korong stílus25A3Fotocsatoló€195.21
OMRON G3NA-210B-AC200-240 Szilárdtest relé | AE7ZPP 6C902 G3NA-210B-AC200-24024-240 VAC10Cserez200-240 VACSzilárdtest relé, korong stílus10A3Fotocsatoló€74.15
OMRON G3NA-240B-AC200-240 szilárdtest relé | AE7ZPW 6C908 G3NA-240B-AC200-24024-240 VAC40Cserez200-240 VACSzilárdtest relé, korong stílus40A3Fotocsatoló€147.17
OMRON G3NA475BUTU2AC100240 félvezető relé 100 - 264VAC 75A | AH4TQU 35KU21 G3NA475BUTU2AC100240--Bézs100-264 VACSzilárdtest relé75-Phototriac€259.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON G3NA-650B-AC100-240 félvezető relé korong stílusú kimenet 50A
€235.15 /Mértékegység