Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON G3NA-210B-AC200-240 Szilárdtest relé | AE7ZPP 6C902

OMRON G3NA-210B-AC200-240 relé félvezető

Raktáron
Tétel: AE7ZPP Modell: G3NA-210B-AC200-240Kereszthivatkozás: 6C902
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
€74.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest relé, korong stílus
erősítők10
A tok színeCserez
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség200-240 VAC
Max. Bemeneti feszültség240
Max. Kimeneti erősítők10A
Max. Kimeneti feszültség240
Max. Kimenet hűtőbordával (A)10
Min. Bemeneti feszültség200
Min. Kimeneti feszültség24
Felszerelésfelületi
Fázis3
KapcsolótípusFotocsatoló
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet24-240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536410050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségkimeneterősítőkA tok színeBemeneti feszültségTételMax. Kimeneti erősítőkFázisKapcsolótípusÁr
OMRON G3NA-610B-DC5-24 félvezető relé korong stílusú kimenet 10A | AB4JBA 1YDL5 G3NA-610B-DC5-24AC-BézsDCSzilárdtest relé, korong stílus10A3Fotocsatoló€199.36
OMRON G3NA-610B-AC100-240 félvezető relé korong stílusú kimenet 10A | AB4JBC 1YDL7 G3NA-610B-AC100-240AC-BézsACSzilárdtest relé, korong stílus10A3Fotocsatoló€193.68
OMRON G3NA-625B-DC5-24 félvezető relé korong stílusú kimenet 25A | AB4JBJ 1YDN5 G3NA-625B-DC5-24AC-BézsDCSzilárdtest relé, korong stílus25A3Fotocsatoló€212.09
OMRON G3NA-625B-AC100-240 félvezető relé korong stílusú kimenet 25A | AB4JBK 1YDN7 G3NA-625B-AC100-240AC-BézsACSzilárdtest relé, korong stílus25A3Fotocsatoló€195.21
OMRON G3NA-650B-AC100-240 félvezető relé korong stílusú kimenet 50A | AB4JBL 1YDP1 G3NA-650B-AC100-240400-600 VAC50Bézs100-240 VACSzilárdtest relé, korong stílus50A1Fotocsatoló€235.15
OMRON G3NA-240B-AC200-240 szilárdtest relé | AE7ZPW 6C908 G3NA-240B-AC200-24024-240 VAC40Cserez200-240 VACSzilárdtest relé, korong stílus40A3Fotocsatoló€147.17
OMRON G3NA475BUTU2AC100240 félvezető relé 100 - 264VAC 75A | AH4TQU 35KU21 G3NA475BUTU2AC100240--Bézs100-264 VACSzilárdtest relé75-Phototriac€259.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON G3NA-210B-AC200-240 relé félvezető
€74.15 /Mértékegység