Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON G3NA-610B-DC5-24 félvezető relé korong stílusú kimenet 10A | AB4JBA 1YDL5

OMRON G3NA-610B-DC5-24 félvezető relé korong stílusú kimenet 10A

Raktáron
Tétel: AB4JBA Modell: G3NA-610B-DC5-24Kereszthivatkozás: 1YDL5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€187.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest relé, korong stílus
A tok színeBézs
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültségDC
Max. Bemeneti feszültség24
Max. Kimeneti erősítők10A
Max. Kimeneti feszültség600
Max. Kimenet hűtőbordával (A)10
Min. Bemeneti feszültség5
Min. Kimeneti feszültség400
Felszerelésfelületi
Fázis3
KapcsolótípusFotocsatoló
BekapcsolNulla kereszt
FeszültségkimenetAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8536490080
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségkimeneterősítőkA tok színeBemeneti feszültségTételMax. Kimeneti erősítőkFázisKapcsolótípusÁr
OMRON G3NA-610B-AC100-240 félvezető relé korong stílusú kimenet 10A | AB4JBC 1YDL7 G3NA-610B-AC100-240AC-BézsACSzilárdtest relé, korong stílus10A3Fotocsatoló€182.15
OMRON G3NA-625B-DC5-24 félvezető relé korong stílusú kimenet 25A | AB4JBJ 1YDN5 G3NA-625B-DC5-24AC-BézsDCSzilárdtest relé, korong stílus25A3Fotocsatoló€199.47
OMRON G3NA-625B-AC100-240 félvezető relé korong stílusú kimenet 25A | AB4JBK 1YDN7 G3NA-625B-AC100-240AC-BézsACSzilárdtest relé, korong stílus25A3Fotocsatoló€183.59
OMRON G3NA-650B-AC100-240 félvezető relé korong stílusú kimenet 50A | AB4JBL 1YDP1 G3NA-650B-AC100-240400-600 VAC50Bézs100-240 VACSzilárdtest relé, korong stílus50A1Fotocsatoló€221.78
OMRON G3NA-210B-AC200-240 Szilárdtest relé | AE7ZPP 6C902 G3NA-210B-AC200-24024-240 VAC10Cserez200-240 VACSzilárdtest relé, korong stílus10A3Fotocsatoló€74.15
OMRON G3NA-240B-AC200-240 szilárdtest relé | AE7ZPW 6C908 G3NA-240B-AC200-24024-240 VAC40Cserez200-240 VACSzilárdtest relé, korong stílus40A3Fotocsatoló€147.17
OMRON G3NA475BUTU2AC100240 félvezető relé 100 - 264VAC 75A | AH4TQU 35KU21 G3NA475BUTU2AC100240--Bézs100-264 VACSzilárdtest relé75-Phototriac€259.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON G3NA-610B-DC5-24 félvezető relé korong stílusú kimenet 10A
€187.49 /Mértékegység