Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E5CSVR1TF AC100-240 1/16 Din hőmérsékletszabályozó be/ki vagy Pid | AA8ZVZ 1BEF8

OMRON E5CSVR1TF AC100-240 1/16 Din hőmérsékletszabályozó be/ki vagy Pid

Raktáron
Tétel: AA8ZVZ Modell: E5CSVR1TF AC100-240Kereszthivatkozás: 1BEF8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€447.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális hőmérsékletszabályozó
Vezérlési módBe / Ki vagy PID
Ellenőrzési időszak20 sec.
Mélység3.31 "
DIN típus1/16
HiszterézisA teljes skála 0.2% -a
Bemeneti feszültség100-240 VAC
Hossz1.89 "
teljesítményRelé
Arányos sávSelf / Auto-Tuning PID
Érzékelő típusK, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt100
Pontosság beállításaA PV +/-0.5%-a vagy +/-10 C fok
Kapcsoló funkcióSPST-NO
Temp. HatótávolságInput alapján
típusNEMA 4X / IP66
Szélesség1.89 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9032896040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: be/ki vagy PID igény szerinti automatikus hangolással, több bemenettel, eltérés jelzővel

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményÉrzékelő típusÁr
OMRON E5CSVQ1TF AC100-240 1/16 Din hőmérsékletszabályozó be/ki vagy Pid | AA8ZWC 1BEH2 E5CSVQ1TF AC100-240FeszültségK, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt101€419.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E5CSVR1TF AC100-240 1/16 Din hőmérsékletszabályozó be/ki vagy Pid
€447.47 /Mértékegység