Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E5CSVQ1TF AC100-240 1/16 Din hőmérsékletszabályozó be/ki vagy Pid | AA8ZWC 1BEH2

OMRON E5CSVQ1TF AC100-240 1/16 Din hőmérsékletszabályozó be/ki vagy Pid

Raktáron
Tétel: AA8ZWC Típus: E5CSVQ1TF AC100-240Kereszthivatkozás: 1BEH2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€419.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális hőmérsékletszabályozó
Vezérlési módBe / Ki vagy PID
Ellenőrzési időszak20 sec.
Mélység3.31 "
DIN típus1/16
HiszterézisA teljes skála 0.2% -a
Bemeneti feszültség100-240 VAC
Hossz1.89 "
teljesítményFeszültség
Arányos sávSelf / Auto-Tuning PID
Érzékelő típusK, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt101
Pontosság beállításaA PV +/-0.5%-a vagy +/-10 C fok
Kapcsoló funkcióSPST-NO
Temp. HatótávolságInput alapján
Szélesség1.89 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9032100090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: be/ki vagy PID igény szerinti automatikus hangolással, több bemenettel, eltérés jelzővel

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményÉrzékelő típusÁr
OMRON E5CSVR1TF AC100-240 1/16 Din hőmérsékletszabályozó be/ki vagy Pid | AA8ZVZ 1BEF8 E5CSVR1TF AC100-240ReléK, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt100€447.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E5CSVQ1TF AC100-240 1/16 Din hőmérsékletszabályozó be/ki vagy Pid
€419.25 /Mértékegység