Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E3T-FD13 Diffúz fotoelektromos érzékelő 1.18 hüvelykes Pnp | AC3MWA 2UUN9

OMRON E3T-FD13 Diffúz fotoelektromos érzékelő 1.18 hüvelykes Pnp

Raktáron
Tétel: AC3MWA Típus: E3T-FD13Kereszthivatkozás: 2UUN9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€322.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaPBT
Áramkör típusaPNP
Mélység0.43 "
Elektromos kapcsolat2m-es előre vezetékes kábel
IP besorolás67
Hossz0.94 "
FényforrásPiros LED
Max. Terhelés áram50mA
Max. Érzékelési távolság1.18 "
Min. Tárgy mérete0.15 mm átmérő
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódVilágítani
Tápellátás12–24 VDC
Válaszidő1 ms.
Érzékelési módszerDiffúz fényvisszaverő
AlakNégyszögletes
Szélesség0.28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8541408000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTápellátástest anyagaMélységVálaszidőÉrzékelési módszerAlakSzélességElektromos kapcsolatÁr
OMRON E3Z-D81 Diffúz fotoelektromos érzékelő, 4 hüvelykes Pnp | AA9LBY 1DU42 E3Z-D8112–24 VDCPBT0.79 "1 ms.Diffúz fényvisszaverőNégyszögletes0.41 "2m-es előre vezetékes kábel€311.78
OMRON E3Z-D82 Diffúz fotoelektromos érzékelő 3 láb Pnp | AA9LBZ 1DU43 E3Z-D8212–24 VDCPBT0.79 "1 ms.Diffúz fényvisszaverőNégyszögletes0.41 "2m-es előre vezetékes kábel€332.40
OMRON E3Z-T81 fotoelektromos érzékelő 49 láb Pnp | AA9LCB 1DU45 E3Z-T8112–24 VDCPBT0.79 "1 ms.Beam-en keresztülNégyszögletes0.41 "2m-es előre vezetékes kábel€463.70
OMRON E3Z-LS81 Diffúz fotoelektromos érzékelő, 8 hüvelykes Pnp | AA9LCD 1DU47 E3Z-LS8112–24 VDCPBT0.79 "1 ms.diffúzNégyszögletes0.41 "2m-es előre vezetékes kábel€517.35
OMRON E3X-MDA41 fotoelektromos érzékelő Pnp | AA9LCN 1DU58 E3X-MDA4112–24 VDCPBT2.75 "0.13 ms.-Négyszögletes0.39 "2m-es előre vezetékes kábel€952.02
OMRON E3T-ST14 fotoelektromos érzékelő 3.28 láb Pnp | AC3MVP 2UUL5 E3T-ST1412–24 VDCPBT0.37 "1 ms.Beam-en keresztülNégyszögletes0.28 "2m-es előre vezetékes kábel€411.79
OMRON E3T-FT13 fotoelektromos érzékelő 19.68 hüvelykes Pnp | AC3MVR 2UUL8 E3T-FT1312–24 VDCPBT0.14 "1 ms.Beam-en keresztülNégyszögletes0.47 "2m-es előre vezetékes kábel€390.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E3T-FD13 Diffúz fotoelektromos érzékelő 1.18 hüvelykes Pnp
€322.77 /Mértékegység