Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E3KR10K4 fotoelektromos érzékelő 32.8 Feet Dpdt | AB8WGP 2A183

OMRON E3KR10K4 fotoelektromos érzékelő 32.8 láb Dpdt

Raktáron
Tétel: AB8WGP Modell: E3KR10K4Kereszthivatkozás: 2A183
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
€829.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaMűanyag
Áramkör típusaDPDT
Mélység2.5 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminál
IP besorolás67
Hossz7.3 "
FényforrásPiros, zöld és sárga LED
Max. Terhelés áram10 A
Max. Érzékelési távolság32.8 ft.
NEMA értékelés1, 4, 4X, 12, 13
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódVálasztható Világos vagy Sötét Be
Tápellátás42 - 240 VAC / 24 - 240 VDC
Válaszidő30 ms.
Érzékelési módszerVisszaverő
AlakNégyszögletes
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8541408000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTápellátástest anyagaÁramkör típusaÉrzékelési módszerSzélességMélységElektromos kapcsolatIP besorolásÁr
OMRON E3JMDS70M4TUS fotoelektromos érzékelő diffúz fényvisszaverő | AG3UJQ 33VF85 E3JMDS70M4TUS24 - 240 VAC / 12 - 240 VDCABSReléDiffúz fényvisszaverő1"2.65 "Terminálblokk66€744.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E3KR10K4 fotoelektromos érzékelő 32.8 láb Dpdt
€829.65 /Mértékegység