Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E3JMDS70M4TUS fotoelektromos érzékelő diffúz fényvisszaverő | AG3UJQ 33VF85

OMRON E3JMDS70M4TUS Diffúz fényvisszaverő fotoelektromos érzékelő

Raktáron
Tétel: AG3UJQ Típus: E3JMDS70M4TUSKereszthivatkozás: 33VF85
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
€744.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaABS
Áramkör típusaRelé
Mélység2.65 "
Átmérő700mm
Elektromos kapcsolatTerminálblokk
IP besorolás66
Hossz2.95 "
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram3A
Max. Érzékelési távolság2 ft.
Min. Tárgy mérete700 mm átmérő Áttetsző
NEMA értékelésIP66
Működési frekvencia50 / 60 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódVálasztható Világos vagy Sötét Be
Tápellátás24 - 240 VAC / 12 - 240 VDC
Válaszidő30 ms.
Érzékelési módszerDiffúz fényvisszaverő
AlakNégyszögletes
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8541408000

Termékváltozatok

TermékekModellTápellátástest anyagaÁramkör típusaÉrzékelési módszerSzélességMélységElektromos kapcsolatIP besorolásÁr
OMRON E3KR10K4 fotoelektromos érzékelő 32.8 Feet Dpdt | AB8WGP 2A183 E3KR10K442 - 240 VAC / 24 - 240 VDCMűanyagDPDTVisszaverő3.5 "2.5 "Csavaros terminál67€829.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E3JMDS70M4TUS Diffúz fényvisszaverő fotoelektromos érzékelő
€744.80 /Mértékegység