Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E2F-X5E2 Proximity Sensor Induktív 18 mm Npn Nc | AB8YUM 2AKF2

OMRON E2F-X5E2 Induktív közelségérzékelő 18mm Npn Nc

Raktáron
Tétel: AB8YUM Típus: E2F-X5E2Kereszthivatkozás: 2AKF2
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
€310.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
AlapanyagMűanyag
Case MaterialABS
Áramkör típusa3 Huzal NPN
Detektáló távolság5mm
Átmérő18mm
Elektromos kapcsolat2m kábel
IP besorolás67
Hossz47mm
Max. Aktuális terhelés200mA
NEMA értékelés1, 3, 4, 6, 12,13
Működési frekvencia600 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Kimeneti módNC
Tápellátás10–30 VDC
Érzékelési módszerInduktív
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536507000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: LED kijelző

Termékváltozatok

TermékekModellTápellátásCase MaterialÁramkör típusaÁtmérőIP besorolásHosszNEMA értékelésMűködési frekvenciaÁr
OMRON E2F-X5F1 közelségérzékelő induktív 18 mm-es Pnp-szám | AA9NHU 1EA77 E2F-X5F112–24 VDCMűanyag3 Huzal PNP18mm6847mm4X600 Hz€321.63
OMRON E2F-X5Y1-US Proximity Sensor Induktív 18mm Nem | AA9NHV 1EA78 E2F-X5Y1-US24-240 VACMűanyag2 huzal18mm6747mm4X25 Hz€412.54
OMRON E2F-X5Y2-US Induktív 18 mm-es Scr Nc közelségérzékelő | AB8YUH 2AKE6 E2F-X5Y2-US20-264 VACABSSCR18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz€370.56
OMRON E2F-X2Y2 Proximity Sensor Induktív 12 mm Nc | AB8YUJ 2AKE7 E2F-X2Y220-264 VACABS2 huzal12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz€361.50
OMRON E2F-X2E2 Proximity Sensor Induktív 12 mm Npn Nc | AB8YUN 2AKF3 E2F-X2E210–30 VDCABS3 Huzal NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12,131500 Hz€351.78
OMRON E2F-X2E1 Induktív közelségérzékelő 12mm Npn Nem | AD2ZWK 3XC02 E2F-X2E110–30 VDCMűanyag3 Huzal NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz€330.69
OMRON E2F-X2Y1 Induktív közelségérzékelő 12mm No | AE7ZMQ 6C823 E2F-X2Y124-240 VACMűanyag2 huzal12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz€354.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E2F-X5E2 Induktív közelségérzékelő 18mm Npn Nc
€310.97 /Mértékegység