Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E2F-X5F1 közelségérzékelő induktív 18 mm-es Pnp-szám | AA9NHU 1EA77

OMRON E2F-X5F1 Induktív közelségérzékelő 18 mm Pnp sz

Raktáron
Tétel: AA9NHU Modell: E2F-X5F1Kereszthivatkozás: 1EA77
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
€321.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
AlapanyagMűanyag
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusa3 Huzal PNP
Detektáló távolság5mm
Átmérő18mm
Elektromos kapcsolat2m kábel
IP besorolás68
Hossz47mm
Max. Aktuális terhelés200mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia600 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Kimeneti módNEM
Tápellátás12–24 VDC
Érzékelési módszerInduktív
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536507000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: LED kijelző

Termékváltozatok

TermékekModellTápellátásCase MaterialÁramkör típusaÁtmérőIP besorolásHosszNEMA értékelésMűködési frekvenciaÁr
OMRON E2F-X5Y1-US Proximity Sensor Induktív 18mm Nem | AA9NHV 1EA78 E2F-X5Y1-US24-240 VACMűanyag2 huzal18mm6747mm4X25 Hz€412.54
OMRON E2F-X5Y2-US Induktív 18 mm-es Scr Nc közelségérzékelő | AB8YUH 2AKE6 E2F-X5Y2-US20-264 VACABSSCR18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz€370.56
OMRON E2F-X2Y2 Proximity Sensor Induktív 12 mm Nc | AB8YUJ 2AKE7 E2F-X2Y220-264 VACABS2 huzal12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz€361.50
OMRON E2F-X5E2 Proximity Sensor Induktív 18 mm Npn Nc | AB8YUM 2AKF2 E2F-X5E210–30 VDCABS3 Huzal NPN18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,13600 Hz€310.97
OMRON E2F-X2E2 Proximity Sensor Induktív 12 mm Npn Nc | AB8YUN 2AKF3 E2F-X2E210–30 VDCABS3 Huzal NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12,131500 Hz€351.78
OMRON E2F-X2E1 Induktív közelségérzékelő 12mm Npn Nem | AD2ZWK 3XC02 E2F-X2E110–30 VDCMűanyag3 Huzal NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz€330.69
OMRON E2F-X2Y1 Induktív közelségérzékelő 12mm No | AE7ZMQ 6C823 E2F-X2Y124-240 VACMűanyag2 huzal12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz€354.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E2F-X5F1 Induktív közelségérzékelő 18 mm Pnp sz
€321.63 /Mértékegység