Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E2E-X2Y1-M4 Induktív közelségérzékelő 12mm No | AA9NGY 1EA58

OMRON E2E-X2Y1-M4 Induktív közelségérzékelő 12mm sz

Raktáron
Tétel: AA9NGY Típus: E2E-X2Y1-M4Kereszthivatkozás: 1EA58
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
€333.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
AlapanyagFém
Case MaterialNikkelezett sárgaréz
Áramkör típusa2 huzal
Detektáló távolság2mm
Átmérő12mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 csatlakozó
IP besorolás67
Hossz53mm
Max. Aktuális terhelés200mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia25 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 85 fokig
Kimeneti módNEM
Tápellátás24-240 VAC
Érzékelési módszerInduktív
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536507000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: LED kijelző

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E2E-X2Y1-M4 Induktív közelségérzékelő 12mm sz
€333.03 /Mértékegység