Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON DZ-10G-1B Snap Switch 10a Dpdt tűs dugattyú | AE7ZQC 6C916

OMRON DZ-10G-1B Snap Switch 10a Dpdt tűs dugattyú

Raktáron
Tétel: AE7ZQC Modell: DZ-10G-1BKereszthivatkozás: 6C916
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
€55.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza1.94 "
KapcsolatfelvételDPDT
Jelenlegi minősítés10A
Mélység0.69 "
Differenciál utazás0.4mm
Magasság0.89 "
Ház anyagaMűanyag
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.067 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő20.10 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 80 fokig
Utazás felett0.005 "
Engedje el az erőt2.00 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaPin dugattyú
Feszültségértékelés125 / 250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536509040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. PretravelMűködtető hosszaKapcsolatfelvételSzerelési méretMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságUtazás felettEngedje el az erőtÁr
OMRON A-20G Snap Switch 20a Spdt csapos dugattyú | AC2JRN 2KRK1 TO-20G0.051 "1.94 "SPDT1 "központok14.12-22.06 oz.-13 foktól 176 fokig F0.01 "10.06 oz.€34.41
OMRON Z-15G Snap Switch 15a Spdt csapos dugattyú | AC2JRZ 2KRL2 Z-15G0.016 "Nem alkalmazhatóSPDT1 "központok8.83-12.36 oz.-13 foktól 176 fokig F0.005 "4.02 oz.€23.03
OMRON X-10G-B Snap Switch 10a Spdt csapos dugattyú | AC2JTN 2KRN7 X-10G-B0.035 "Nem alkalmazhatóSPDT1 "központok18.00 oz.-13 foktól 176 fokig F0.01 "4.02 oz.€38.51
OMRON X-10G Snap Switch 10a Spdt Pin dugattyú | AC2JTY 2KRP9 X-10G0.035 "Nem alkalmazhatóSPDT1 "központok18.00 oz.-13 foktól 176 fokig F0.01 "4.02 oz.€33.08
OMRON DZ-10G-1A kapcsolókapcsoló 10a Dpdt csapos dugattyú | AC2JUG 2KRT3 DZ-10G-1A0.067 "1.94 "DPDT1 "központok20.12 oz.-13 foktól 176 fokig F0.005 "2.01 oz.€51.13
OMRON TZ-1G gyorskapcsoló 1a Spdt csapos dugattyú | AC2JUN 2KRU1 TZ-1G0.016 "1.94 "SPDT1 "központok17.65 oz.-85 foktól 752 fokig F0.005 "4.02 oz.€554.14
OMRON Z-15G gyorskapcsoló 15a 1 1. sz. Nc csapos dugattyú | AE4CFN 5JED4 Z-15G0.016 "1.94 "SPDT1 "központok12.34 oz.-13 foktól 185 fokig F0.005 "4.02 oz.€11.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON DZ-10G-1B Snap Switch 10a Dpdt tűs dugattyú
€55.08 /Mértékegység