Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON D4AC00 görgős kar 4-27/32 hüvelykes kar L | AB9ERU 2CLV4

OMRON D4AC00 görgőkar, 4-27/32 hüvelykes kar L

Raktáron
Tétel: AB9ERU Modell: D4AC00Kereszthivatkozás: 2CLV4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€73.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgőkar kar
Működtető típusaÁllítható görgő
Kar mélysége3 / 4 "
Kar hosszúság4 27 / 32 "
Kar anyagaRozsdamentes acél
Karszélesség19 / 64 "
Henger Dia.3 / 4 "
Henger anyagRozsdamentes acél
Görgős helyzetÁllítható
Henger szélessége1 / 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8536509055
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető típusaKar mélységeKar hosszúságTételHenger Dia.Henger anyagHenger szélességeÁr
OMRON D4AA00 görgős kar 2-3/32 hüvelykes kar L | AB9ERR 2CLV2 D4AA00Standard görgő3 / 4 "2 3 / 32 "Görgőkar kar3 / 4 "Rozsdamentes acél1 / 3 "€67.23
OMRON D4AA10 görgős kar 2-3/32 hüvelykes kar L | AB9ERT 2CLV3 D4AA10Standard görgő3 / 4 "2 3 / 32 "Görgőkar kar3 / 4 "Rozsdamentes acél1 / 3 "€65.19
OMRON WL1A100 végálláskapcsoló kar, 2-5/32 hüvelykes kar L | AB9ETW 2CLZ6 WL1A100Standard görgő5 / 8 "2.156 "Végálláskapcsoló kar kar0.69 "Rozsdamentes szinterelt0.63 "€49.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON D4AC00 görgőkar, 4-27/32 hüvelykes kar L
€73.22 /Mértékegység