Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON D4AA10 görgős kar 2-3/32 hüvelykes kar L | AB9ERT 2CLV3

OMRON D4AA10 görgőkar, 2-3/32 hüvelykes kar L

Raktáron
Tétel: AB9ERT Modell: D4AA10Kereszthivatkozás: 2CLV3

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€65.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgőkar kar
Működtető típusaStandard görgő
Kar mélysége3 / 4 "
Kar hosszúság2 3 / 32 "
Kar anyagaRozsdamentes acél
Karszélesség5 / 16 "
Henger Dia.3 / 4 "
Henger anyagRozsdamentes acél
Görgős helyzetFront
Henger szélessége1 / 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536509055
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető típusaKar mélységeKar hosszúságTételHenger Dia.Henger anyagHenger szélességeÁr
OMRON D4AA00 görgős kar 2-3/32 hüvelykes kar L | AB9ERR 2CLV2 D4AA00Standard görgő3 / 4 "2 3 / 32 "Görgőkar kar3 / 4 "Rozsdamentes acél1 / 3 "€67.23
OMRON D4AC00 görgős kar 4-27/32 hüvelykes kar L | AB9ERU 2CLV4 D4AC00Állítható görgő3 / 4 "4 27 / 32 "Görgőkar kar3 / 4 "Rozsdamentes acél1 / 3 "€73.22
OMRON WL1A100 végálláskapcsoló kar, 2-5/32 hüvelykes kar L | AB9ETW 2CLZ6 WL1A100Standard görgő5 / 8 "2.156 "Végálláskapcsoló kar kar0.69 "Rozsdamentes szinterelt0.63 "€49.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON D4AA10 görgőkar, 2-3/32 hüvelykes kar L
€65.19 /Mértékegység