Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON A-20G-B7-K Snap Switch 20a Spdt tűs dugattyú | AF2PMD 6X287

OMRON A-20G-B7-K Snap Switch 20a Spdt tűs dugattyú

Raktáron
Tétel: AF2PMD Modell: A-20G-B7-KKereszthivatkozás: 6X287
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
€29.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza1.94 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés20A
Mélység0.69 "
Differenciál utazás0.008 "
Magasság0.95 "
Ház anyagaMűanyag
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.051 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő14.1-22.0 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 80 fokig
Utazás felett0.01 "
Engedje el az erőt10.00 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaPin dugattyú
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536509040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. PretravelMűködtető hosszaKapcsolatfelvételSzerelési méretMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságUtazás felettEngedje el az erőtÁr
OMRON A-20G Snap Switch 20a Spdt csapos dugattyú | AC2JRN 2KRK1 TO-20G0.051 "1.94 "SPDT1 "központok14.12-22.06 oz.-13 foktól 176 fokig F0.01 "10.06 oz.€34.41
OMRON Z-15G Snap Switch 15a Spdt csapos dugattyú | AC2JRZ 2KRL2 Z-15G0.016 "Nem alkalmazhatóSPDT1 "központok8.83-12.36 oz.-13 foktól 176 fokig F0.005 "4.02 oz.€23.03
OMRON X-10G-B Snap Switch 10a Spdt csapos dugattyú | AC2JTN 2KRN7 X-10G-B0.035 "Nem alkalmazhatóSPDT1 "központok18.00 oz.-13 foktól 176 fokig F0.01 "4.02 oz.€38.51
OMRON X-10G Snap Switch 10a Spdt Pin dugattyú | AC2JTY 2KRP9 X-10G0.035 "Nem alkalmazhatóSPDT1 "központok18.00 oz.-13 foktól 176 fokig F0.01 "4.02 oz.€34.10
OMRON DZ-10G-1A kapcsolókapcsoló 10a Dpdt csapos dugattyú | AC2JUG 2KRT3 DZ-10G-1A0.067 "1.94 "DPDT1 "központok20.12 oz.-13 foktól 176 fokig F0.005 "2.01 oz.€52.68
OMRON TZ-1G gyorskapcsoló 1a Spdt csapos dugattyú | AC2JUN 2KRU1 TZ-1G0.016 "1.94 "SPDT1 "központok17.65 oz.-85 foktól 752 fokig F0.005 "4.02 oz.€561.45
OMRON Z-15G gyorskapcsoló 15a 1 1. sz. Nc csapos dugattyú | AE4CFN 5JED4 Z-15G0.016 "1.94 "SPDT1 "központok12.34 oz.-13 foktól 185 fokig F0.005 "4.02 oz.€11.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON A-20G-B7-K Snap Switch 20a Spdt tűs dugattyú
€29.06 /Mértékegység