OMRON STI 44501-0120 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 5a@100v | AC2MMM 2LCJ4

OMRON STI 44501-0120 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 5a@100v

Tétel: AC2MMM Modell: 44501-0120Kereszthivatkozás: 2LCJ4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V
test anyagaÜveggel töltött poliészter
VezetékméretM20
Kapcsolat típusaM20
Kapcsolatfelvétel1NEM, 1NC
DC érintkezés besorolása0.5 A @ 250 V, 2 A @ 24 V
Mélység1.26 "
Magasság3.74 "
IP besorolás67
NEMA értékelés6
Működési erő2.7 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F
StílusMűködtető gomb, univerzális nyelv működtetve
Szélesség2.05 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536509065
Származási országGB

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Forgatható fej, ellenáll a vízmosásnak

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON STI 44501-0120 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 5a@100v