Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48210.021.0050 Gépcsavar kerek 12-24 X 1/2 hossz, 50PK | AG2HQC 31JU20

GRAINGER U48210.021.0050 Gépcsavar 12-24 X 1/2 hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2HQC Modell: U48210.021.0050Keresztszám: 31JU20 / 127L66
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
€21.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.056–0.067 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.382–0.408 ”
Fejmagasság0.139–0.153 ”
fej típusaRound
Hossz1 / 2 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret12-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1566
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7415338010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48210.021.0050 Gépcsavar 12-24 X 1/2 hosszúság, 50PK
€21.24 /csomag