Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON STI 11054-0001 Biztonsági felügyeleti relé 24vac/dc 3pst-no | AC2MNE 2LCN1

OMRON STI 11054-0001 Biztonsági felügyeleti relé 24vac/dc 3pst-no

Raktáron
Tétel: AC2MNE Modell: 11054-0001Kereszthivatkozás: 2LCN1
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
€380.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltó váltó
Tekercs Volt24 VAC/DC
Kapcsolat konfigurálása3NO + 1NC kiegészítő
Lépjen kapcsolatba a terhelés besorolásával5A
Mélység4.3 "
KörnyezetvédelemIP20
Magasság3"
Áramfelvétel40mA
bemenő teljesítmény24 VAC/DC
Bemeneti feszültség24 VAC/DC
FelszerelésDIN sín
Fogyasztás1.8VA
Válaszidő10 ms.
típusBiztonsági megfigyelés
Szélesség1.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8536410020
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs Voltbemenő teljesítményBemeneti feszültségFogyasztásÁr
OMRON STI 11054-0012 Biztonsági felügyeleti relé 100-240v 3pst-no | AC2MNF 2LCN2 11054-0012240 VAC100-240 VAC120 / 240 VAC9VA€501.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON STI 11054-0001 Biztonsági felügyeleti relé 24vac/dc 3pst-no
€380.80 /Mértékegység