Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON STI 11054-0012 Biztonsági felügyeleti relé 100-240v 3pst-no | AC2MNF 2LCN2

OMRON STI 11054-0012 Biztonsági ellenőrző relé 100-240v 3pst-no

Raktáron
Tétel: AC2MNF Modell: 11054-0012Kereszthivatkozás: 2LCN2
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
€501.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltó váltó
Tekercs Volt240 VAC
Kapcsolat konfigurálása3NO + 1NC kiegészítő
Lépjen kapcsolatba a terhelés besorolásával5A
Mélység4.3 "
KörnyezetvédelemIP20
Magasság3"
Áramfelvétel40mA
bemenő teljesítmény100-240 VAC
Bemeneti feszültség120 / 240 VAC
FelszerelésDIN sín
Fogyasztás9VA
Válaszidő10 ms.
típusBiztonsági megfigyelés
Szélesség1.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536490050
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs Voltbemenő teljesítményBemeneti feszültségFogyasztásÁr
OMRON STI 11054-0001 Biztonsági felügyeleti relé 24vac/dc 3pst-no | AC2MNE 2LCN1 11054-000124 VAC/DC24 VAC/DC24 VAC/DC1.8VA€380.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON STI 11054-0012 Biztonsági ellenőrző relé 100-240v 3pst-no
€501.24 /Mértékegység