OMNITEC OA600N HEPA negatív levegős gép 16 hüvelykes x 16 hüvelykes Hepa | AG6XKB 49K223

OMNITEC OA600N HEPA negatív levegős gép 16 x 16 In Hepa

Raktáron
Tétel: AG6XKB Modell: OA600N HEPAKereszthivatkozás: 49K223

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,618.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNegatív léggép
Légáramlás HEPA szűrővel200-600 cfm
Légbevezető10 "
erősítők5.8
ÉpítésÉgésgátló polietilén
decibel67
Kisütés Dia.10 "
SzűrésHEPA
Magasság19 "
HP3/10
Hossz25 "
MotorVáltoztatható sebességű, hővédett
Nettó súly36 font
Feszültség115
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.3725
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8421398015

Termék részletek:

    • Fő szűrő mérete (15 "x 15" x 6 ")
    • Előszűrő mérete (16 "x 16" x 2 ")
    • Előszűrő típusa (kétlépcsős poli)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkÉpítésMagasságHPHosszMotorNettó súlyÁr
OMNITEC OA2200C negatív levegős gép 24 hüvelykes x 24 hüvelykes Hepa | AD6RFD 49K230 OA2200C26 "13.8Galvanizált acél31 "1.535 "2 sebességes hővédelem140 font€2,749.93
OMNITEC OA2000C Negative Air Machine 18 In x 24 In Hepa | AG6XKG 49K228 OA2000C20 "12.0Galvanizált acél31 "1.534 "2 sebességes hővédelem125 font€2,819.43
OMNITEC OA2000CBF negatív levegős gép 18 hüvelykes x 24 zsákban | AG6XKH 49K229 OA2000CBF20 "12.0Galvanizált acél31 "1.534 "2 sebességes hővédelem125 font€2,529.46
OMNITEC OA2200CBF negatív levegős gép 24 hüvelykes x 24 zsákban | AG6XKJ 49K231 OA2200CBF26 "13.8Galvanizált acél31 "1.535 "2 sebességes hővédelem140 font€2,964.28
OMNITEC OA2200UL Negatív Levegős Gép 24 In x 24 In Hepa | AG6XKK 49K232 OA2200UL26 "13.8Alumínium31 "1.535 "2 sebességes hővédelem125 font€3,341.42
OMNITEC OA2200ULBF negatív levegős gép 24 hüvelykes x 24 zsákban | AG6XKL 49K233 OA2200ULBF26 "13.8Alumínium31 "1.535 "2 sebességes hővédelem125 font€3,522.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMNITEC OA600N HEPA negatív levegős gép 16 x 16 In Hepa
€2,618.80 /Mértékegység