OMNITEC OA2200UL Negatív Levegős Gép 24 In x 24 In Hepa | AG6XKK 49K232

OMNITEC OA2200UL Negatív Levegős Gép 24 In x 24 In Hepa

Raktáron
Tétel: AG6XKK Modell: OA2200ULKereszthivatkozás: 49K232

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,341.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNegatív léggép
Légáramlás HEPA szűrővel1000-2000 cfm
erősítők13.8
ÉpítésAlumínium
decibel70
Kisütés Dia.12 "
SzűrésHEPA
Magasság31 "
HP1.5
Hossz35 "
Motor2 sebességes hővédelem
Nettó súly125 font
Feszültség115
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.57
Hajó magassága (cm)85.73
Hajó hossza (cm)90.17
Hajószélesség (cm)74.3
HS-kód8421398015

Termék részletek:

    • Fő szűrő mérete (24 "x 24" x 11-1 / 2 ")
    • Előszűrő mérete (24 "x 24" x 2 ")
    • Előszűrő típusa (kétlépcsős poli)
    • Vákuummérő (0 "- 5" WC)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkÉpítésMagasságHPHosszMotorNettó súlyÁr
OMNITEC OA2200C negatív levegős gép 24 hüvelykes x 24 hüvelykes Hepa | AD6RFD 49K230 OA2200C26 "13.8Galvanizált acél31 "1.535 "2 sebességes hővédelem140 font€2,749.93
OMNITEC OA600N HEPA negatív levegős gép 16 hüvelykes x 16 hüvelykes Hepa | AG6XKB 49K223 OA600N HEPA19 "5.8Égésgátló polietilén19 "3/1025 "Változtatható sebességű, hővédett36 font€2,618.80
OMNITEC OA2000C Negative Air Machine 18 In x 24 In Hepa | AG6XKG 49K228 OA2000C20 "12.0Galvanizált acél31 "1.534 "2 sebességes hővédelem125 font€2,819.43
OMNITEC OA2000CBF negatív levegős gép 18 hüvelykes x 24 zsákban | AG6XKH 49K229 OA2000CBF20 "12.0Galvanizált acél31 "1.534 "2 sebességes hővédelem125 font€2,529.46
OMNITEC OA2200CBF negatív levegős gép 24 hüvelykes x 24 zsákban | AG6XKJ 49K231 OA2200CBF26 "13.8Galvanizált acél31 "1.535 "2 sebességes hővédelem140 font€2,964.28
OMNITEC OA2200ULBF negatív levegős gép 24 hüvelykes x 24 zsákban | AG6XKL 49K233 OA2200ULBF26 "13.8Alumínium31 "1.535 "2 sebességes hővédelem125 font€3,522.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMNITEC OA2200UL Negatív Levegős Gép 24 In x 24 In Hepa
€3,341.42 /Mértékegység