Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OLFA RTY-4 forgóvágó 18 mm-es volfrám-keményfém | AB9EHT 2CJV2

OLFA RTY-4 forgóvágó 18 mm-es keményfém

Raktáron
Tétel: AB9EHT Modell: RTY-4Kereszthivatkozás: 2CJV2
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
€22.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs vágó
Penge cseréjeCsavarmenetes
Dia Dia.18mm
Penge anyagVolfrám-karbid szerszámacél
Fogantyú típusaEgyenes
A mellékelt pengék száma1
Teljes hossz5.5 "
Általános vastagság1 / 4 "
Teljes szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8205513060
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.Fogantyú típusaTételTeljes hosszÁltalános vastagságTeljes szélességPkg. Menny.Ár
OLFA RTY-2/DX Ergonomikus Forgóvágó 45mm Volfrám | AB9EHP 2CJU7 RTY-2 / DX45mmergonomikusDeluxe forgóvágó6.5 "3 / 4 "2.25 "1€56.49
OLFA RTY-2/G forgóvágó 45mm keményfém | AB9EHQ 2CJU8 RTY-2 / G45mmEgyenesRotációs vágó6.75 "1 / 2 "1 13 / 16 "1€31.59
OLFA RTY-3 / DX ergonomikus forgóvágó 60 mm-es volfrám | AB9EHR 2CJU9 RTY-3 / DX60mmergonomikusDeluxe forgóvágó7.125 "13 / 16 "3"1€77.05
OLFA RB18-2 forgóvágó penge, egyenes, 18 mm-es penge átmérő, rozsdamentes acél, 0.3 mm pengevastagság | CT4MFP 2CJV3 RB18-2--Vágó penge---2€15.63
OLFA RB28-500 forgóvágó penge, egyenes, 28 mm átmérőjű penge, volfrám, 0.3 mm pengevastagság | CT4MFQ 2CJV7 RB28-500--Vágó penge---500€2,687.05
OLFA RB45-5 forgóvágó penge, egyenes, 45 mm átmérőjű penge, volfrám, 0.3 mm pengevastagság | CT4MFR 2CJV9 RB45-5--Vágó penge---5€53.26
OLFA RB60-5 forgóvágó penge, egyenes, 60 mm átmérőjű penge, volfrám, 0.3 mm pengevastagság | CT4MFT 2CJW4 RB60-5--Vágó penge---5€105.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OLFA RTY-4 forgóvágó 18 mm-es keményfém
€22.46 /Mértékegység