DAYTON 4YW83 műszerkocsi 1200 lb. 36 hüvelyk hosszúság | AE2PXL

DAYTON 4YW83 műszerkocsi 1200 lb. 36 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE2PXL Típus: 4YW83

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,311.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszer kosár
Kapacitás polconként200 font
Kosár anyagaAcél
Caster Dia.8"
Görgős anyagPneumatikus
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Polcok közötti távolság21 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv14
HandleCsőszerű nyomás, kényelmes manőverezhetőséget kínál
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1"
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Fiókok száma0
Polcok száma3
Teljes mélység36 "
Teljes magasság55 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza36 "
PolcstílusSzegélyes
Polc szélessége24 "
Top anyagGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.45
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolc szélességeKapacitás polconkéntPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaÁr
DAYTON 4YW81 műszerkocsi 1200 lb. 48 hüvelyk hosszúság | AE2PXK 4YW8130 "600 font248 "44 "48 "34 "48 "€1,355.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YW83 műszerkocsi 1200 lb. 36 hüvelyk hosszúság
€1,311.92 /Mértékegység