Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OK INDUSTRIES KB224 huzaltekercselő bit 22-24 Awg | AC3FBC 2RZN9

OK INDUSTRIES KB224 huzaltekercselő bit 22-24 Awg

Raktáron
Tétel: AC3FBC Modell: KB224Kereszthivatkozás: 2RZN9
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
€102.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalburkoló bit
Darabszám1
A terminál furatmélységének kibontása (hüvelyk)0.807
Kicsomagolás Terminal Hole Dia. (Ban ben.)0.075
Vezetékmérő22 a 24
A terminál furatának mélysége (hüvelyk)0.807
A terminál furatának becsomagolása Dia. (Ban ben.)0.075

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8205597000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Tényleges sugár (hüvelyk) (0.111)
    • Max. Sorkapocs átlós (in.) (0.073)
    • Min. Sorkapocs átlós (in.) (0.054)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusVezetékmérőÁr
OK INDUSTRIES KB24 huzaltekercselő bit 24 Awg | AC3FBD 2RZP1 KB24-24€106.89
OK INDUSTRIES KB26 huzaltekercselő bit 26 Awg | AC3FBE 2RZP2 KB26-26€103.56
OK INDUSTRIES KB18 huzaltekercselő bit 18 Awg | AC3GAG 2TDD7 KB18-18€168.13
OK INDUSTRIES KB2075 huzaltekercselő bit 20-22 Awg | AC3GAH 2TDD8 KB2075-20-22€109.55
OK INDUSTRIES KB22 huzaltekercselő bit 22 Awg | AC3GAJ 2TDD9 KB22-22€102.29
OK INDUSTRIES KB22-5 huzaltekercselő bit 5 hüvelykes 22 Awg | AC3GAK 2TDE1 KB22-55"22€140.77
OK INDUSTRIES KB24-5 ​​huzaltekercselő bit 5 hüvelykes 24 Awg | AC3GAL 2TDE2 KB24-55"24€175.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OK INDUSTRIES KB224 huzaltekercselő bit 22-24 Awg
€102.77 /Mértékegység