OIL SAFE 291007 Zsírillesztés-védő, 1/4 hüvelykes, lila, 100 db-os csomag

Tétel: CD9VGE Típus: 291007
€39.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelővédő
színekLila
Méret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

Az OilSafe 291007 LABEL SAFE zsírrögzítő védő csökkenti a berendezés szennyeződésből vagy helytelen alkalmazásból eredő meghibásodásának számát és az ezzel kapcsolatos költségeket. A zsírzószerelvényekhez illeszkedik, hogy tisztán és védve tartsa azokat. Ez az OilSafe 291007 védő 1/4 hüvelykes (6.4 mm) méretű, és 100 darabos kiszerelésben kerül forgalomba.

Jellemzők:

  • Az OilSafe 291007 LABEL SAFE zsíridom-védő könnyen eltávolítható a zsíridomokról vagy a Zerk-idomokról, még munkakesztyűben is.
  • Lila színkóddal van ellátva a teljesen színkódolt vizuális folyadékkezelő rendszer részeként, hogy könnyen megtalálja a szükséges zsírzószerelvényeket.
  • Ennek a zsíros illesztésű védőnek süllyesztett feje van a címkék elhelyezéséhez.

Kompatibilis tartozékok:

  • OilSafe 290999 Átlátszó védőlencse: Ebben a 100-as objektívkészletben található lencsék biztonságosan illeszkednek a zsírillesztés-védő tetejére, és védőrétegként működnek a címkék felett.
  • OilSafe Frekvencia címkék: Ezeket a fehér alapon fekete szöveget tartalmazó címkéket ezzel a zsírillesztés-védővel együtt használják a kenőanyag töltési pontjának feltöltési gyakoriságának jelzésére.
  • OilSafe Címkekészletek: Ezek a címkekészletek folyadékazonosító információkat tartalmaznak, például a színt és a formát, valamint a megfelelő töltési pont számát egy egyedi berendezéskészlethez tartozó sorrendben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a színkódolás jelentősége ebben az OilSafe 291007 LABEL SAFE zsírillesztés-védőben?

V. Az OilSafe zsírillesztés-védők számos színben kaphatók, hogy segítsenek a felhasználóknak egy adott színt egy adott zsírhoz rendelni. Megakadályozza a zsír hibás felhordását, ha a megfelelő zsírt a megfelelő helyen választja ki.

K. Hol használják a zsírzószerelvényeket?

A. A zsírzószerelvények vagy a Zerk-idomok olyan mechanikus rendszerekben használhatók, amelyek kenőanyagot (általában kenőzsírt) táplálnak az egységek csapágyaiba közepes és nagy nyomás alatt.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMéretÁr
OIL SAFE 291000 Zsírszerelvény-védő, 1/4 hüvelykes, bézs, 100-as csomag | CD9VFX 291000Bézs1 / 4 "€32.76
ajánlatkérés
OIL SAFE 291001 Zsírszerelvény-védő, 1/4 hüvelykes, fekete, 100-as csomag | CD9VFY 291001Fekete1 / 4 "€32.76
ajánlatkérés
OIL SAFE 291002 Zsírszerelvény-védő, 1/4 hüvelykes, kék, 100 db | CD9VFZ 291002Kék1 / 4 "€32.76
ajánlatkérés
OIL SAFE 291003 Zsírszerelvény-védő, 1/4 hüvelykes, sötétzöld, 100 db-os csomag | CD9VGA 291003Sötétzöld1 / 4 "€32.76
ajánlatkérés
OIL SAFE 291004 Zsírillesztés-védő, 1/4 hüvelykes, szürke, 100-as csomag | CD9VGB 291004Szürke1 / 4 "€32.76
ajánlatkérés
OIL SAFE 291005 Zsírszerelvény-védő, 1/4 hüvelykes, középzöld, 100 db-os csomag | CD9VGC 291005Közepén zöld1 / 4 "€32.76
ajánlatkérés
OIL SAFE 291006 Zsírszerelvény-védő, 1/4 hüvelykes, narancssárga, 100-as csomag | CD9VGD 291006narancs1 / 4 "€32.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OIL SAFE 291007 Zsírillesztés-védő, 1/4 hüvelykes, lila, 100 db-os csomag
€39.64 /Mértékegység