OLAJBIZTONSÁGOS

Az OilSafe kiterjedt katalógusa zsírpisztolyokat, szivattyúkat és szerelvényeket, kenőtartályokat, tartályokat és tárolószekrényeket, mobil munkaállomásokat, légtelenítőket és tartozékaikat tartalmazza. A márka tároló szekrények ideálisak kenőszerszámok, tartályok, szűrők és olajelemző berendezések kezelésére gyártó- és autógyárakban. Nagy, csúszó fiókokkal rendelkeznek a gyors hozzáférés érdekében, és porszórt szerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében. OilSafe színkódolt zsírzópisztolyok kenje meg az elektromos motorokat, csapágyakat, mezőgazdasági berendezéseket és autóalkatrészeket. Ütésálló polikarbonát szerkezetükkel ellenállnak a véletlen leejtéseknek és a kemény ipari visszaéléseknek. Ezek a fegyverek puha markolattal rendelkeznek a csúszásmentes működés érdekében, és pisztolyos és karos kivitelben is kaphatók, hogy szűk helyeken is elférjenek.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

OLAJBIZTONSÁGOS biztonsági készlet

Biztonsági készletMegakadályozza a kenőanyagok kiömlését és szennyeződését; ideális gyors kenőanyag öntéshez. Színkóddal a biztonság és az egyszerű azonosítás érdekében. Masszív, nagy sűrűségű polietilénből készült, literes és literes jelölésekkel a precíz öntéshez(1 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS Olajszivattyúk

OlajszivattyúkIdeális zsírok, olajok és kenőanyagok tartályokból/tartályokból történő szállítására autóipari és petrolkémiai létesítményekben. Műanyag / présöntvény alumínium / bevonatos acél fogantyú a kopásállóság, a fogás és a felhasználói kényelem érdekében(2 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS kenőszivattyúk

kenőszivattyúkFolyadékok és olajok szállítására tervezték. Gyorskioldó testgallér a teljesen szervizelhető szivattyú belső részeihez, visszacsapó nyomószelep a gyors olajfeltöltéshez és D-Handle markolat kialakítás a maximális fogás és felhasználói kényelem érdekében. Szivattyúcsökkentő fúvókák is kaphatók(11 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS Vákuumszivattyúk

VákuumszivattyúkAutomatikus vegyszerkezelő rendszerrel integrálva, amely képes erősen korrozív folyadékok, például kénsav, sósav, klór és ioncserélt víz szivattyúzására, ezzel biztosítva a felhasználó biztonságát(1 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS kenőtartályok

KenőedényekFolyadékok és kenőanyagok tárolására tervezték vegyi feldolgozás, szállítás, autókarbantartás és gyártás során. Könnyű, nagy sűrűségű polietilén konstrukció a tartósság érdekében. 1.5, 2, 3, 5 és 10 literes űrtartalommal kapható(6 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS Zsírozópisztolyok

ZsírpisztolyokElektromos motorok, csapágyak, mezőgazdasági berendezések, autóalkatrészek és ipari gépek kenésére tervezték. Ütésálló polikarbonát konstrukció, amely ellenáll a véletlen leejtéseknek és a kemény ipari visszaéléseknek(40 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS zsírszivattyúk

ZsírpumpaIdeális 25-50 lb súlyú zsírosvödrökhöz, zsírpisztolyok töltéséhez gyártó- és autóipari üzemekben. Női töltőadapter a különféle rakodószerelvényekhez való zökkenőmentes alkalmazkodáshoz, valamint texturált fogantyú a maximális fogás és a felhasználói kényelem érdekében(1 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS Zsírszerelvények

ZsírszerelvényekTartalmazza a zsírszerelvény-szerelőket, készleteket, védőelemeket és blokkolóoldókat, amelyek alkalmasak az egyenes hajtású zsírzószerelvények kifúratlan lyukakba történő beszerelésére és a szerelvények szennyeződés elleni védelmére, ideális az autók karbantartásához(42 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS zsírszerelő készletek

Zsírhoz illeszkedő készletekA zsírok színkódolására / címkézésére, valamint a zsírzószerelvények külső szennyeződésektől és a hibás zsírfelhordástól való védelmére tervezték gyártó- és autóipari létesítményekben. Könnyű hordtáska a biztonságos tároláshoz és a munkahelyi hordozhatósághoz(14 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS ismeretre vonatkozó címkék

Jobb tudású címkékIdeális a veszélyes folyadékok/kemikáliák, kenőanyagok és ömlesztett tárolóanyagok gyors azonosítására színkódolás és címkézés révén élelmiszerekben és italokban, valamint gyártóüzemi alkalmazásokban. Előre felvitt ragasztó a tartós tapadás érdekében. Forgócsukló-azonosító fülek és vizuális bypass-jelzők is rendelkezésre állnak(35 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS berendezések és biztonsági címkék

Felszerelés és biztonsági címkékAlkalmas veszélyes folyadékok / vegyszerek, berendezések és tartályok színkódolására és címkézésére. Válogatott modellek víz- és szakadásálló papírszerkezettel a kopásállóság érdekében a kemény ipari és külső körülményekkel szemben(71 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS Biztonsági transzparensek és plakátok

Biztonsági szalagcímek és plakátok12 x 18 hüvelykes egyedi poszterek a biztonságos munkavégzés kommunikációjához és népszerűsítéséhez. Ösztönözze az embereket a megfelelő eljárások vagy bizonyos szabályok betartására, amelyek elengedhetetlenek a biztonságos működéshez(1 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS légzőkészülékek

LélegzőkCsökkentse a felgyülemlett hőt és nyomást, és tartsa semleges nyomáson a tartályokat vagy tartályokat, hogy elkerülje a szivárgásokat és a kifújást. Egyes modellek szilikagéllel vannak felszerelve, hogy felszívják a nedvességet a berendezés belsejében(4 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS szűrőrendszerek

SzűrőrendszerekA víz tisztítására tervezték, miközben védelmet nyújt a nyomáslökések és a vízütések ellen. Ideális olyan helyeken, ahol vízre van szükség az iváshoz és a főzéshez. Távolítsa el a szennyeződéseket, például az illékony szerves vegyületeket, üledékeket, rozsdát, ólmot, klór ízét és szagát(12 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS Tűzveszélyes szekrények

Gyúlékony szekrényekÜzemanyag, kenőanyagok és oldószerek tárolására tervezték laboratóriumokban, petrolkémiai létesítményekben, gyártó- és autóipari üzemekben. Megerősített acélszerkezet duplafalú kialakítással a szilárdság érdekében. 250 és 500 font közötti kapacitással kapható(6 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS tárolószekrények

Tároló szekrényekKenési eszközök, tartályok, szorbensek, szűrők, zsírpisztolyok és olajelemző berendezések tárolására tervezték gyártási és autóipari létesítményekben. Nagy csúszófiókok a gyors hozzáférés érdekében, hegesztett, porszórt kivitel a tartósság érdekében. Kifutó edényes modellek is kaphatók(2 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS szemetes szekrények

Bin szekrényekAlkalmas gyártóüzemek színkódolt kenőeszközeinek tárolására és rendszerezésére. Válogatott modellek beépített görgőkkel a kinyíló ajtók alatt a sima nyitásért és állítható félpolcokkal a rugalmas tárolás érdekében(3 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS Stack állványok

Verem állványokAlkalmas folyadékok emelésére és adagolására élelmiszer- és italtartályokból, valamint vegyi feldolgozási alkalmazásokhoz. Beépített kiömlés elleni védelem a veszélymentes működéshez és visszahúzható tömlő kioldó adagolóval a felhasználói kényelem érdekében(2 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS Hűtő szemüvegek

Hűtő szemüvegÉrzékletes betekintést nyújt a folyadékok állapotába. A lapos elülső kialakítás a maratott és festett szálkereszttel akadálytalan kilátást tesz lehetővé a folyadékokra, torzítás nélkül. Törés-, folt- és vegyszerálló szerkezettel rendelkezik(17 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS szűrő

SzűrőBeta 2000 mikroüvegcsere ömlesztett rendszer szűrőelemeket tartalmaz a maximális részecsketartó kapacitás érdekében. Szennyezett tavakból, lagúnákból vagy folyókból víz szivattyúzására és szűrésére használják vízkezelési szolgáltatásokhoz. 7-25 mikronos besorolásban kapható(4 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS membránszűrők

MembránszűrőkOlaj szűrésére kenő adagoló rendszerekben, a szennyeződés, törmelék és szennyeződés áthaladásának megakadályozására. Mikroüveg elem kialakítás az alapos szűrés érdekében. 4, 7 és 25 mikronos besorolásban kapható(3 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS tömlőorsó tartókonzolok

Tömlő orsó rögzítő konzolokKeretre/falra szerelhető szívótömlőtartók, amelyeket tömlők padlón, falon, oszlopon, mennyezeten vagy padokon való rögzítésére terveztek; biztonságosan tarthat egy vagy több tömlőtekercset. Adagoló tömlődobok is rendelkezésre állnak a folyamatos és szabályozható vízellátáshoz. 25 láb hosszú(7 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS Folyadékszintmérők

Folyékony szintmérőkPontos mérést biztosít a hordókban lévő folyadékszintről az olaj- és vegyiparban, a kőolajiparban, az autóiparban és a hasonló folyadékszabályozó iparágakban. Mechanikus úszók ideálisak tartályszintmérőként való használatra 240 gal-ig(2 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS fürdőszobai csaptelepek

Fürdőszoba csaptelepekBiztosítson folyó vizet a kéz- és arcmosáshoz anélkül, hogy a csapot érintené, ezzel csökkentve a kórokozók terjedését. Tartalmaz egy közelségérzékelőt a jelenlét érzékeléséhez és egy kikapcsolási időzítőt a vízellátás automatikus leállításához(1 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS címketartók

CímketartókTartalmazza a színkódolt dobgyűrűket, címketartó kereteket, értékelő készleteket, azonosító alátét címkebilincseket, címke pórázokat és mágneseket, valamint a tartályok címkézésére alkalmas címkezsebeket a kenőanyag/folyadék gyors azonosításához(17 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS Olajcsere rendszerek

Olajcsere rendszerekNem koptató hatású folyadékok (víz és hidraulikaolajok) átvitelére a mezőgazdasági berendezésekbe, ipari gépekbe és autókba, illetve onnan. Folt-, törés- és vegyszerálló üveggel integrálva a könnyű vizuális ellenőrzés érdekében. A kiválasztott modellek mobil szívótömlővel is elérhetők(14 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS mobil munkaállomások

Mobil munkaállomásokMunkadarabok megmunkálására, valamint szerszámok és berendezések tárolására tervezték megmunkálási, gyártási és autóipari karbantartási alkalmazásokban. Zárható tároló a berendezések biztonságáért és hegesztett acélszerkezet az ütésállóságért(2 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS Áthatoló anyagok és kenőanyagok

Penetránsok és kenőanyagokGlikol alapú hűtőfolyadékok és kenőolajok tárolására és adagolására tervezték. Beépített kiömlésgátló és automatikusan elzáró tartályleválasztó szelepek a maximális biztonság érdekében, valamint teljesen hegesztett acélváz a tartósság érdekében(9 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS csőcsatlakozások

Cső csatlakozók(1 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS nyomáscsökkentő szelepek

biztonsági szelepekMágneses leeresztő vagy nyomáscsökkentő szelepek, amelyek a rendszerben felgyülemlett nyomás szabályozására vagy felszabadítására szolgálnak, amely egyébként károsíthatja a csővezetékeket és a berendezéseket. Ideális motorokhoz a kopás csökkentésére(1 termék)

OIL SAFE szekrénytartozékok

Kabinet kiegészítőkTartalmazza a szekrény fogantyúit, betéteket és cserepolcokat, amelyek alkalmasak szekrények kinyitására, valamint kenőanyagok és kenőeszközök tárolására. Válogatott modellek króm bevonattal a koptató folyadékok elleni védelem érdekében(5 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS dobtartozékok

Dob tartozékokTartalmazza a dobadaptereket, a színkódolt dobcímkekészleteket, a munkaállomásokat és a falra szerelhető egységeket a dobok kezelésére, a színkóddal ellátott tartályokat a folyadék azonosításához és a kenőanyagok átviteléhez karbantartási és javítási alkalmazásokhoz(50 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS szűrési tartozékok

Szűrési kiegészítőkTartalmazza a kocsikat, hosszabbítókat, akasztókampókat, olajszűrő kocsikat, állványokat, rámpákat, szűkítő perselyeket és cseretömlőket vízvezeték-szerelési alkalmazásokhoz. A színkódolt akasztóhorgok megkönnyítik a zsírpatronok azonosítását(21 termék)

OIL SAFE szűrőrendszer tartozékai

Szűrőrendszer tartozékokSegítség a szűrt víz biztosításához. Tartalmazza az oszlopokat, a szűrőpaneleket, a szűrőpanel-kocsikat, a túltöltésjelző mérőket, a ponyvákat és a frissítőkészleteket. A tartály túltöltési riasztójelzői hangjelzéssel és villogó fényjelzéssel figyelmeztetik a felhasználót(43 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS Zsír- és olajszivattyú-tartozékok

Zsír- és olajszivattyú tartozékokTartalmazza a fedéltömítéseket, a szivattyú gyorscsatlakozóit és a cseregallérokat, a nitril O-gyűrű készleteket, a szivattyú légtelenítőit, a szivattyú hüvelyeket, a feszített tömlőhosszabbítókat és a kifolyófedelet, valamint a zsír- és olajszivattyúkhoz használható szivattyúadaptereket(23 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS Zsírozópisztoly-tartozékok

Zsírpisztoly tartozékokTartalmaz zsírpisztolytartókat és -csöveket, négyutas zsírszerszámokat, összekötő tömlőket, digitális zsírmérőket, patron- és acélzsírcsöveket, valamint ipari gépek és autóalkatrészek kenésére alkalmas karos és pisztolyos zsírpisztoly-készleteket(32 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS kenőtartály-tartozékok

Kenéstartály tartozékokTartalmazza a mini, stretch és tuspy kifolyókat; tároló- és használati fedelek, hosszabbító hüvelyek cseréje, cseresapkák, kifolyó légtelenítő szelepkészletek, külső tömlők és feszített kifolyó- és kifolyószelep készletek(61 termék)

OLAJBIZTONSÁGOS Tartálytartozékok

Tartálytartozékok(25 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Az OilSafe cikkszámai gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különféle Legacy, Westward és Trico termékekre. Tehát, ha olyan OilSafe kenőanyagokat keres, amelyek vagy elavultak, vagy elfogytak, akkor nagy eséllyel rendelkezünk megfelelő termékekkel.

Szállítás

Ezek az OilSafe termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Az Olajbiztosról

Az OilSafe kiterjedt katalógusa zsírpisztolyokat, szivattyúkat és szerelvényeket, kenőtartályokat, tartályokat és tárolószekrényeket, mobil munkaállomásokat, légtelenítőket és tartozékaikat tartalmazza. A márka tároló szekrények ideálisak kenőszerszámok, tartályok, szűrők és olajelemző berendezések kezelésére gyártó- és autógyárakban. Nagy, csúszó fiókokkal rendelkeznek a gyors hozzáférés érdekében, és porszórt szerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében. OilSafe színkódolt zsírzópisztolyok kenje meg az elektromos motorokat, csapágyakat, mezőgazdasági berendezéseket és autóalkatrészeket. Ütésálló polikarbonát szerkezetükkel ellenállnak a véletlen leejtéseknek és a kemény ipari visszaéléseknek. Ezek a fegyverek puha markolattal rendelkeznek a csúszásmentes működés érdekében, és pisztolyos és karos kivitelben is kaphatók, hogy szűk helyeken is elférjenek.

Főbb kereskedelmi nevek

OilSafe LEVEL SAFE zsíros illesztésvédők

OilSafe LEVEL SAFE zsíros illesztésvédők

Az OilSafe LEVEL SAFE zsíridom-védők megakadályozzák a zsíros szerelvények szennyeződését. Innovatív kialakításuk lehetővé teszi a könnyű eltávolítást a Zerk szerelvényekről. Ezek a színkódolt egységek süllyesztett fejjel rendelkeznek a címke elhelyezéséhez.

OilSafe Lustor kenőrendszerek

OilSafe Lustor kenőrendszerek

Az OilSafe Lustor kenőrendszerek kombinálják a megfelelő tárolást, szűrést és azonosítást, hogy hatékony és szervezett munkafolyamatot hozzanak létre. Biztosítják, hogy a kenőanyagok szárazak és szennyeződésmentesek maradjanak, mielőtt a berendezésbe kerülnének. Ezeknek a rendszereknek ütésálló tartálya van, amelyet alumíniumlemez borít...

hogy megvédje a kenőanyagokat a napfénytől. Nedvszívó szellőzővel vannak felszerelve, hogy távol tartsák a szennyeződést és a nedvességet.

OilSafe vizuális kenési rendszer

OilSafe vizuális kenési rendszer

Az OilSafe Visual Lubrication System egy színkódolt folyadékkezelő rendszer, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy lehetővé tegye a jól azonosított és tiszta kenőanyagok szisztematikus és szabványos szállítását az ömlesztett raktározástól a berendezésen történő alkalmazásig. Javítja a munkahelyi kenési gyakorlatokat, és hozzájárul az ekv...

szerelési idő.

Gyakran ismételt kérdések

Miért kaphatók az OilSafe berendezések különböző színekben?

A márka kenőanyagai színkóddal vannak ellátva a kenőanyagok gyors azonosítása érdekében. Ezenkívül megakadályozzák a kenőanyagok össze nem illését az alkalmazás során.

Hogyan kell tárolni az OilSafe zsírpisztolyokat?

A felhasználók ráhelyezhetik a zsírzópisztolyokat a márkára zsírpisztolytartók egyszerű pattintható bilincs segítségével a biztonságos tárolás érdekében.

Hogyan lehet kenőanyagot átvinni nagy tartályokból patronokba?

A felhasználók egyszerűen tölthetik át a kenőanyagokat kis tartályokba vagy patronokba OilSafe prémium szivattyúk. Ezek a szivattyúk egy visszacsapó nyomószeleppel rendelkeznek a folyékony átvitel érdekében, és akár 10 literes tartályokat is képesek kezelni.