OIL EATER AOPW10178 Brake Washer 15 Gallon | AD6DXC 44X061

OIL EATER AOPW10178 Brake Washer 15 Gallon

Tétel: AD6DXC Típus: AOPW10178Kereszthivatkozás: 44X061

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBrake Parts Washer
ÉpítésIndustrial Grade HDPE
Dob kapacitás8-12 gal
Szűrés75 Micron Sock Filter
Névleges tartálymélység (hüvelyk)7
Teljes magasság41 "
Teljes hossz28 "
Teljes szélesség28 "
Szivattyú méreteair pump operates between 50 psi - 70 psi
Tank kapacitás12 gal.
Tartály magassága10 In.
Tartály hossza24 In.
Tartály szélessége20 In.
típusMobil

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.1
Hajó magassága (cm)87.63
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Munkafény (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OIL EATER AOPW10178 Brake Washer 15 Gallon