OHAUS AX124 / E Analitikai mérleg digitális 0.0001g | AH7HJT 36TW26

OHAUS AX124/E analitikai mérleg mérleg digitális 0.0001g

Raktáron
Tétel: AH7HJT Modell: AX124/EKereszthivatkozás: 36TW26

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,328.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt padmérleg
Alkalmazási módokMérés, alkatrészszámolás, százalékos mérés, ellenőrző mérés, dinamikus mérés, formulázás, sűrűség meghatározása, összesítés, kijelző tartása
Kapacitás120g
Csatlakozási portokRS-232, USB
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLCD
osztások0.0001g
Ház anyagaABS műanyag
Mértékegységekg
Teljes magasság13 25 / 64 "
Teljes hossz9 1 / 64 "
Teljes szélesség13 15 / 16 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Tápegység100-240 V AC, 0.3A, 50/60 Hz
AlkategóriaAnalitikai mérleg
A felületi mélység mérése3.5 "
Súlyú felületi szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)53.09
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)39.37
Származási országCN

Termék részletek:

    • Washdown: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTápegységAlkalmazási módokKapacitásCsatlakozási portokkijelzőTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
OHAUS EX124/AD analitikai mérleg digitális 120g | AG9FEV 19ZD51 EX124 / AD100/240 VAC, 47-63 HzMérés, százalékos mérés, alkatrészszámolás, ellenőrző mérés, dinamikus / állatmérés, kitöltés, összesítés, formulázás, differenciálmérés, sűrűség meghatározása, csúcsvisszatartás, összetevő költségszámítás, SQC120gRS-232, USB, EthernetVGA érintőképernyő13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€8,650.73
OHAUS EX224/AD Analytical Balance Digital 220g | AG9FEW 19ZD52 EX224 / AD100/240 VAC, 47-63 HzMérés, százalékos mérés, alkatrészszámolás, ellenőrző mérés, dinamikus / állatmérés, kitöltés, összesítés, formulázás, differenciálmérés, sűrűség meghatározása, csúcsvisszatartás, összetevő költségszámítás, SQC220gRS-232, USB, EthernetVGA érintőképernyő13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€9,356.77
OHAUS EX324/AD analitikai mérleg, digitális, 320g | AG9FEX 19ZD53 EX324 / AD100/240 VAC, 47-63 HzMérés, százalékos mérés, alkatrészszámolás, ellenőrző mérés, dinamikus / állatmérés, kitöltés, összesítés, formulázás, differenciálmérés, sűrűség meghatározása, csúcsvisszatartás, összetevő költségszámítás, SQC320gRS-232, USB, EthernetVGA érintőképernyő13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€11,800.74
OHAUS EX124N/AD Analytical Balance Digital 120g | AG9FEY 19ZD54 EX124N / AD100/240 VAC, 47-63 HzMérés, százalékos mérés, alkatrészszámolás, ellenőrző mérés, dinamikus / állatmérés, kitöltés, összesítés, formulázás, differenciálmérés, sűrűség meghatározása, csúcsvisszatartás, összetevő költségszámítás, SQC120gRS-232, USB, EthernetVGA érintőképernyő13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€8,632.99
OHAUS EX224N/AD Analytical Balance Digital 220g | AG9FEZ 19ZD55 EX224N / AD100/240 VAC, 47-63 HzMérés, százalékos mérés, alkatrészszámolás, ellenőrző mérés, dinamikus / állatmérés, kitöltés, összesítés, formulázás, differenciálmérés, sűrűség meghatározása, csúcsvisszatartás, összetevő költségszámítás, SQC220gRS-232, USB, EthernetVGA érintőképernyő13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€10,875.14
OHAUS EX324N/AD Analytical Balance Digital 320g | AG9FFA 19ZD56 EX324N / AD100/240 VAC, 47-63 HzMérés, százalékos mérés, alkatrészszámolás, ellenőrző mérés, dinamikus / állatmérés, kitöltés, összesítés, formulázás, differenciálmérés, sűrűség meghatározása, csúcsvisszatartás, összetevő költségszámítás, SQC320gRS-232, USB, EthernetVGA érintőképernyő13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€12,040.31
OHAUS AX124 analitikai mérleg digitális 120g | AH7HJR 36TW25 AX124100-240 V AC, 0.3A, 50/60 HzMérés, alkatrészszámolás, százalékos mérés, ellenőrző mérés, dinamikus mérés, formulázás, sűrűség meghatározása, összesítés, kijelző tartása120gRS-232, USBLCD13 25 / 64 "9 1 / 64 "13 15 / 16 "€5,759.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS AX124/E analitikai mérleg mérleg digitális 0.0001g
€5,328.69 /Mértékegység