OHAUS EX12001 Precision Balance Digital 12000g | AG9FFH 19ZD63

OHAUS EX12001 Precision Balance Digital 12000g

Raktáron
Tétel: AG9FFH Modell: EX12001Kereszthivatkozás: 19ZD63

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,645.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt padmérleg
Alkalmazási módokMérés, százalékos mérés, alkatrészszámolás, ellenőrző mérés, dinamikus / állatmérés, kitöltés, összesítés, formulázás, differenciálmérés, sűrűség meghatározása, csúcsvisszatartás, összetevő költségszámítás, SQC
Kapacitás12,000g
Csatlakozási portokRS-232, USB, Ethernet
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőVGA érintőképernyő
osztások0.1g
Ház anyagaABS műanyag
Mértékegységekg
Teljes magasság4 23 / 32 "
Teljes hossz17.437 "
Teljes szélesség14 27 / 32 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Tápegység100/240 VAC, 47-63 Hz
AlkategóriaPrecíziós mérleg
A felületi mélység mérése14.875 "
Súlyú felületi szélesség12.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5675
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)53.59
Származási országCN

Termék részletek:

    • Washdown: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAlkalmazási módokKapacitásTeljes hosszTeljes szélességPlatform anyagaTápegységAlkategóriaÁr
OHAUS EX10202 digitális mérleg rozsdamentes acél platform 10 200g Kapacitás | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Mérés, százalékos mérés, alkatrészszámolás, ellenőrző mérés, állatmérés, töltés, összesítés, formulázás, differenciálmérés, sűrűség meghatározása, csúcsvisszatartás, összetevők kalkulálása, pipetta beállítása, bruttó / nettó / önsúly10,200g15.5 "9 7 / 64 "Rozsdamentes acélHálózati adapter, 100-240 VAC-€8,664.43
OHAUS 1450-SD mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 2000g Kapacitás | AA7GBQ 15X571 1450 SD7"Mérés2000g9 2 / 5 "14 "Rozsdamentes acélEgyik sem-€580.03
OHAUS 311-00 mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 311g kapacitás | AA7GBU 15X574 311-009"Mérés311g18 "12 "Rozsdamentes acélEgyik sem-€549.51
OHAUS 310-00 mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 310g Kapacitás | AA7GBV 15X575 310-009"Mérés310g18 "12 "Rozsdamentes acélEgyik sem-€623.10
OHAUS 1119-DO mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 20 kg Kapacitás | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "Mérés20 kg11 "34 "Rozsdamentes acélEgyik sem-€3,235.49
OHAUS 2400-11 mechanikus mérleg 16 kg Kapacitás | AA7GBX 15X577 2400-1111 "Mérés16 kg12 "21 "Epoxi bevonatú acélEgyik sem-€2,514.94
OHAUS 2400-12 mechanikus mérleg 36 Lb. Kapacitás | AA7GBY 15X578 2400-1211 "Mérés36 font12 "21 "Epoxi bevonatú acélEgyik sem-€2,600.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS EX12001 Precision Balance Digital 12000g
€7,645.45 /Mértékegység