OHAUS 1119-DO mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 20 kg Kapacitás | AA7GBW 15X576

OHAUS 1119-DO mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform, 20 kg kapacitás

Raktáron
Tétel: AA7GBW Modell: 1119-DOKereszthivatkozás: 15X576

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,235.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Alkalmazási módokMérés
Kapacitás20 kg
Csatlakozási portokEgyik sem
Digitális / mechanikusMechanikai
osztások1g
Teljes magasság11 "
Teljes hossz11 "
Teljes szélesség34 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
TápegységEgyik sem
A felületi mélység mérése11 "
Súlyú felületi szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.96
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8423810030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAlkalmazási módokKapacitásTeljes hosszTeljes szélességPlatform anyagaTápegységAlkategóriaÁr
OHAUS EX10202 digitális mérleg rozsdamentes acél platform 10 200g Kapacitás | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Mérés, százalékos mérés, alkatrészszámolás, ellenőrző mérés, állatmérés, töltés, összesítés, formulázás, differenciálmérés, sűrűség meghatározása, csúcsvisszatartás, összetevők kalkulálása, pipetta beállítása, bruttó / nettó / önsúly10,200g15.5 "9 7 / 64 "Rozsdamentes acélHálózati adapter, 100-240 VAC-€8,664.43
OHAUS 1450-SD mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 2000g Kapacitás | AA7GBQ 15X571 1450 SD7"Mérés2000g9 2 / 5 "14 "Rozsdamentes acélEgyik sem-€580.03
OHAUS 311-00 mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 311g kapacitás | AA7GBU 15X574 311-009"Mérés311g18 "12 "Rozsdamentes acélEgyik sem-€549.51
OHAUS 310-00 mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 310g Kapacitás | AA7GBV 15X575 310-009"Mérés310g18 "12 "Rozsdamentes acélEgyik sem-€623.10
OHAUS 2400-11 mechanikus mérleg 16 kg Kapacitás | AA7GBX 15X577 2400-1111 "Mérés16 kg12 "21 "Epoxi bevonatú acélEgyik sem-€2,514.94
OHAUS 2400-12 mechanikus mérleg 36 Lb. Kapacitás | AA7GBY 15X578 2400-1211 "Mérés36 font12 "21 "Epoxi bevonatú acélEgyik sem-€2,600.71
OHAUS TP2611 Mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 2610g kapacitás | AD9ZCH 4VYH8 TP26115"-2610g9.25 "12.25 "Rozsdamentes acél--€348.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS 1119-DO mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform, 20 kg kapacitás
€3,235.49 /Mértékegység