Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OHAUS 750-S0 mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 610g Kapacitás | AE3AFM 5AE97

OHAUS 750-S0 mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform, 610 g kapacitás

Raktáron
Tétel: AE3AFM Modell: 750-S0Kereszthivatkozás: 5AE97

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€295.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Alkalmazási módokMérés
Kapacitás610g
Digitális / mechanikusMechanikai
osztások0.1g
Teljes magasság6.5 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség6"
Platform anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése15.187 "
Súlyú felületi szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)51.56
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8423810040
Származási országPL

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAlkalmazási módokKapacitásTeljes hosszTeljes szélességPlatform anyagaTápegységAlkategóriaÁr
OHAUS EX10202 digitális mérleg rozsdamentes acél platform 10 200g Kapacitás | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Mérés, százalékos mérés, alkatrészszámolás, ellenőrző mérés, állatmérés, töltés, összesítés, formulázás, differenciálmérés, sűrűség meghatározása, csúcsvisszatartás, összetevők kalkulálása, pipetta beállítása, bruttó / nettó / önsúly10,200g15.5 "9 7 / 64 "Rozsdamentes acélHálózati adapter, 100-240 VAC-€8,664.43
OHAUS 1450-SD mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 2000g Kapacitás | AA7GBQ 15X571 1450 SD7"Mérés2000g9 2 / 5 "14 "Rozsdamentes acélEgyik sem-€580.03
OHAUS 311-00 mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 311g kapacitás | AA7GBU 15X574 311-009"Mérés311g18 "12 "Rozsdamentes acélEgyik sem-€549.51
OHAUS 310-00 mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 310g Kapacitás | AA7GBV 15X575 310-009"Mérés310g18 "12 "Rozsdamentes acélEgyik sem-€623.10
OHAUS 1119-DO mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 20 kg Kapacitás | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "Mérés20 kg11 "34 "Rozsdamentes acélEgyik sem-€3,235.49
OHAUS 2400-11 mechanikus mérleg 16 kg Kapacitás | AA7GBX 15X577 2400-1111 "Mérés16 kg12 "21 "Epoxi bevonatú acélEgyik sem-€2,514.94
OHAUS 2400-12 mechanikus mérleg 36 Lb. Kapacitás | AA7GBY 15X578 2400-1211 "Mérés36 font12 "21 "Epoxi bevonatú acélEgyik sem-€2,600.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS 750-S0 mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform, 610 g kapacitás
€295.36 /Mértékegység