OHAUS 1560-SD mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 2000g Kapacitás | AA7GBT 15X573

OHAUS 1560-SD mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform, 2000 g kapacitás

Raktáron
Tétel: AA7GBT Típus: 1560-SDKereszthivatkozás: 15X573

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€648.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Alkalmazási módokMérés
Kapacitás2000g
Csatlakozási portokEgyik sem
Digitális / mechanikusMechanikai
kijelzőDupla gerenda
osztások0.1g
Teljes magasság7"
Teljes hossz9 2 / 5 "
Teljes szélesség14 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
TápegységEgyik sem
A felületi mélység mérése6"
Súlyú felületi szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.844
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8423810030
Származási országPL

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OHAUS 1550-SD mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 2000g Kapacitás | AA7GBR 15X572 1550 SD€630.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS 1560-SD mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform, 2000 g kapacitás
€648.41 /Mértékegység