Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OETIKER 17700353 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 1/2 hüvelyk, mérettartomány 83 mm és 108 mm között, 10 db-os csomag | CD4RBW

OETIKER 17700353 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 1/2 hüvelyk, mérettartomány 83–108 mm, 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: CD4RBW Típus: 17700353
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
€30.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFéreg hajtómű tömlő bilincs
sáv Anyaga301 Stainless Steel
Sávszélesség1 / 2 "
Csomag mérete10
SAE méret60
Csavar anyaga410 Stainless Steel
tartomány83 mm-től 108 mm-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1494
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)9.14
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltartománySávszélességSAE méretCsomag méretePkg. Menny.Ár
OETIKER 17700338 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 1/2 hüvelyk, mérettartomány 9–22 mm, 10 db-os csomag | CD4RBE 177003389 mm-től 22 mm-ig1 / 2 "61010€17.88
OETIKER 17700339 Csigakerék-bilincs, szalagszélesség 1/2 hüvelyk, mérettartomány 11-25 mm, 10 db-os csomag | CD4RBF 1770033911 mm-től 25 mm-ig1 / 2 "81010€18.16
OETIKER 17700340 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 1/2 hüvelyk, mérettartomány 13 mm-től 27 mm-ig, 10 db-os csomag | CD4RBG 1770034013 mm-től 27 mm-ig1 / 2 "101010€29.10
OETIKER 17700341 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 1/2 hüvelyk, mérettartomány 14 mm-től 32 mm-ig, 10 db-os csomag | CD4RBH 1770034114 mm-től 32 mm-ig1 / 2 "121010€19.13
OETIKER 17700342 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 1/2 hüvelyk, mérettartomány 17 mm-től 38 mm-ig, 10 db-os csomag | CD4RBJ 1770034217 mm-től 38 mm-ig1 / 2 "161010€20.05
OETIKER 17700343 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 1/2 hüvelyk, mérettartomány 19 mm-től 44 mm-ig, 10 db-os csomag | CD4RBK 1770034319 mm-től 44 mm-ig1 / 2 "201010€20.88
OETIKER 17700344 Csigakerék-bilincs, szalagszélesség 1/2 hüvelyk, mérettartomány 25-51 mm, 10 db-os csomag | CD4RBL 1770034425 mm-től 51 mm-ig1 / 2 "241010€21.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 17700353 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 1/2 hüvelyk, mérettartomány 83–108 mm, 10 db-os csomag
€30.77 /csomag