OETIKER 17700230 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 12 mm, mérettartomány 20 mm-től 32 mm-ig, 100 db-os kiszerelés | CM9AMQ

OETIKER 17700230 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 12 mm, mérettartomány 20-32 mm, 100 db-os csomag

Tétel: CM9AMQ Típus: 17700230
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFéreg hajtómű tömlő bilincs
sáv AnyagaRozsdamentes acél
Szalagvastagság0.7 mm
Sávszélesség12 mm
Csomag mérete100
Csavar anyagaRozsdamentes acél
tartomány20 mm - 32 mm
Méret HivatkozásWD12 20-32 C7 W4

Termékváltozatok

TermékekModellSzalagvastagságSávszélességCsomag méretetartományMéret HivatkozásPkg. Menny.Ár
OETIKER 17700188 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 8 mm-től 12 mm-ig, 100 db-os csomag | CM9AKV 177001880.6 mm9 mm1008 mm - 12 mmWD9 8-12 C7 W4100-
ajánlatkérés
OETIKER 17700189 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 10 mm-től 16 mm-ig, 100 db-os kiszerelés | CM9AKW 177001890.6 mm9 mm10010 mm - 16 mmWD9 10-16 C7 W4100-
ajánlatkérés
OETIKER 17700190 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 12 mm-től 20 mm-ig, 100 db-os kiszerelés | CM9AKX 177001900.6 mm9 mm10012 mm - 20 mmWD9 12-20 C7 W4100-
ajánlatkérés
OETIKER 17700191 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 12 mm-től 22 mm-ig, 100 db-os kiszerelés | CM9AKY 177001910.6 mm9 mm10012 mm - 22 mmWD9 12-22 C7 W4100-
ajánlatkérés
OETIKER 17700192 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 16 mm-től 25 mm-ig, 100 db-os kiszerelés | CM9AKZ 177001920.6 mm9 mm10016 mm - 25 mmWD9 16-25 C7 W4100-
ajánlatkérés
OETIKER 17700193 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 16 mm-től 27 mm-ig, 100 db-os kiszerelés | CM9ALA 177001930.6 mm9 mm10016 mm - 27 mmWD9 16-27 C7 W4100-
ajánlatkérés
OETIKER 17700194 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 20 mm-től 32 mm-ig, 100 db-os kiszerelés | CM9ALB 177001940.6 mm9 mm10020 mm - 32 mmWD9 20-32 C7 W4100-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 17700230 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 12 mm, mérettartomány 20-32 mm, 100 db-os csomag