Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OETIKER 16700304 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.35 hüvelyk, mérettartomány 34.8 mm és 38 mm között, 100 db-os csomag | CD4QFB

OETIKER 16700304 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.35 hüvelyk, mérettartomány 34.8 mm-től 38 mm-ig, 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: CD4QFB Típus: 16700304
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
€149.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFülbilincs
Zenekar dimenzió9 x 0.8 mm
sáv AnyagaRozsdamentes acél, Anyag sz. 1.4301/UNS S30400
Szalagvastagság0.8 mm
Sávszélesség9 mm
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Csomag mérete100
tartomány34.8 mm-től 38 mm-ig
Méret Hivatkozás38.0-908R
típusFülbilincs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2341
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országUS

Termék részletek:

Az Oetiker 16700304 tömlőbilincset az autóiparban, mezőgazdaságban, vízvezeték- és HVAC-rendszerekben használják a tömlők rögzítésére a szivárgások megelőzésére, a megfelelő csatlakozások fenntartására és a folyadékok és gázok hatékony áramlásának biztosítására. Rozsdamentes acélból készült a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Ennek a bilincsnek egy keskeny sávja van, amely hatékonyan koncentrálja a szorítóerő átvitelét a kisebb súly érdekében. Fokozatmentes kialakítása az egyenletes tömörítés vagy felületi nyomás érdekében 360 fokban. Az Oetiker 16700304 fokozatmentes bilincs kapocsfül-kifejezéssel rendelkezik, amely kompenzálja az állítható felületi nyomáshoz tartozó alkatrészek tűrését.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Nem Raptor Supplies hasonló, nagyobb sávszélességű Oetiker bilincseket kínál?

V. Igen, az ügyfelek, akik nagyobb sávszélességű bilincseket keresnek, választhatják ezt 16705419 tömlőbilincs 0.39 hüvelyk sávszélességgel.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a fokozatmentes fülbilincs kiválasztásakor?

A.

  • Határozza meg a bilincs konkrét felhasználási esetét.
  • Győződjön meg arról, hogy a szorító anyaga megfelel az alkalmazásnak.
  • Válasszon olyan bilincset, amely illeszkedik a tömlő vagy tárgy méretéhez.
  • Fontolja meg, milyen könnyen szerelhető fel a bilincs.
  • Mérje fel, hogy a bilincs állítható-e nyomást.
  • Ellenőrizze, hogy a bilincs anyaga ellenáll-e a korróziónak.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban az Oetiker 16700304 tömlőbilincset?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e rajta törmelék vagy kopás.
  • Óvatosan tisztítsa meg nedves ruhával.
  • A sérülések elkerülése érdekében kerülje a súroló hatású tisztítószereket.
  • Tisztítás után alaposan szárítsa meg a bilincset.
  • Vizuálisan ellenőrizze, hogy nincs-e rozsda vagy korrózió.
  • Sérülés esetén fontolja meg a cserét.
  • Vezessen nyilvántartást a tisztításról és ellenőrzésről.

Termékváltozatok

TermékekModelltartománySávszélességMéret HivatkozásZenekar dimenzióFül szélességeCsomag méretePkg. Menny.Ár
OETIKER 16700992 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 9.8 mm és 12.3 mm között, 100 db-os csomag | AC8UDC 3DUP8 167009929.8 mm-től 12.3 mm-ig0.276 "12.37 x 0.6 mm-100100€107.42
OETIKER 16702490 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 10.3 mm és 12.8 mm között, 100 db-os csomag | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3 mm-től 12.8 mm-ig0.276 "12.87 x 0.6 mm-100100€107.42
OETIKER 16700011 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 11.3 mm és 13.8 mm között, 100 db-os csomag | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3 mm-től 13.8 mm-ig0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€105.04
OETIKER 16700015 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 12.8 mm és 15.3 mm között, 100 db-os csomag | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8 mm-től 15.3 mm-ig0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€106.38
OETIKER 16702494 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 13.7 mm és 16.2 mm között, 100 db-os csomag | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7 mm-től 16.2 mm-ig0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€106.38
OETIKER 16700993 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 10.8 mm és 13.3 mm között, 100 db-os csomag | AD7FBX 4E571 1670099310.8 mm-től 13.3 mm-ig0.276 "13.37 x 0.6 mm-100100€107.39
OETIKER 16700997 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 11.5 mm és 14 mm között, 100 db-os csomag | AD7FBY 4E572 1670099711.5 mm-től 14 mm-ig0.276 "147 x 0.6 mm-100100€106.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 16700304 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.35 hüvelyk, mérettartomány 34.8 mm-től 38 mm-ig, 100 db-os csomag
€149.23 /csomag