OBERDORFER S94616CAC6-X97 forgókerekes szivattyú 5 LE 3 fázis | AF9GLB 2ERD2

OBERDORFER S94616CAC6-X97 Forgókerekes szivattyú, 5 LE, 3 fázis

Raktáron
Cikkszám: AF9GLB Típus: S94616CAC6-X97Kereszthivatkozás: 2ERD2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€21,220.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó fogaskerék szivattyú
erősítők13.2/6.6
test anyaga316 Stainless Steel
perselySzén-grafit
Hajtómű anyaga316 SS / Alloy 20 spirál
SzinkronHomlokkerekes
GPM @ 100 PSI27
GPM @ 20 PSI29
GPM @ 40 PSI28.5
GPM @ 60 PSI28
GPM @ 80 PSI27.5
GPM @ Freeflow30
GPM max.30
Magasság8.69 "
HP5
Hossz22.47 "
Max. Nyomás110 psi
Max. FORDULAT1725
Max. Hőmérséklet450 F
Max. Viszkozitás100 SSU
Min. Hőmérséklet Értékelés-50 ° F
MotorházTEFC
Motorkeret182TC
O-RingPTFE kapszulázott szilikon
Fázis3
Port méret1-1 / 2 "
Seal9T típusú mechanikus, rozsdamentes acél, PTFE
Tengely anyaga316 Stainless Steel
Szívó emelő17 Ft.
típusBezárás párosítva
Feszültség230/460
Szélesség568790 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 66.6
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8413600030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OBERDORFER S94616CAC6-X97 Forgókerekes szivattyú, 5 LE, 3 fázis
€21,220.60 /Mértékegység